カテゴリ
- メカニカル部品(33)
- 切削工具(12)
- 建築金物(11)
- 自動車補修部品(10)
- 物流用品(8)
- 機構部品(8)
- 家電(8)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- EPOS(8)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- PROST's(3)
- SKC(3)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スリーピース(24)
- スーパーツール(8)
- ハウスホールドジャパン(3)
- ミヤコ自動車(4)
- ヨドノ(3)
- ラクテム(3)
- 倉敷化工(2)
- 岩田製作所(2)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- 椿本チエイン(4)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-20」の検索結果

KH-20N用アタッチメント
KNICK¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷KH-20用アタッチメント。付属アタッチメントとしてお使いいただけます。フェムテックアイテムとしてもお使いいただけます。材質帆布生地寸法(mm)195×165色ブラック
KH20 保存袋吊り下げ 中 150枚 0.010
ハウスホールドジャパン¥229税込¥2521個(150枚)5日以内出荷KH20 保存袋吊り下げ 中 150枚 0.010厚さ(mm)0.01色半透明サイズ中タイプ吊り下げ
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応





マジックバンド超薄型
TRUSCO(35件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600



手動鉛筆削り器
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
防振パット(クロロプレンゴム)
倉敷化工(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム 強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにカラビナフックが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイングリング寸法(mm)内径Φ18
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
無地市松袢天(帯付)
小出商事(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷色青サイズフリーサイズ混率(%)綿100着丈(cm)80身幅(cm)65TKG品番9-1504-1301TKG品番(2017)6-1344-1401
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り
バローべ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属