カテゴリ
- バイク純正部品(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(45)
- メカニカル部品(38)
- 切削工具(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(8)
- 農業機械(7)
- 安全標識(6)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 防災用品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(89)
- 工進(46)
- スリーピース(24)
- SMC(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 椿本チエイン(9)
- NTツール(9)
- NAKATAKI(9)
- スーパーツール(8)
- グリーンクロス(6)
- 渡辺電機工業(6)
- SKC(5)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTB(3)
- 三菱(3)
- 岩田製作所(2)
- マキシンコー(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-25」の検索結果

超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25
工進¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式トラスコ品番458-6701質量(kg)5.5揚程(m)(吸込)8口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)115使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)104吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料消費(タンク一杯)50分燃料タンク容量(L)0.53プラグNGK:CMR5H/CM5H連続運転時間(h)約60分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314エンジン形式ホンダGX-25(25CC)最大出力(kW)0.72/70000rpm吸入/吐出口径25エンジンオイル量(L)0.08パーツリストあり
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から8日以内出荷エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進¥199税込¥2191個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ボルト、トップカバー
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進¥399税込¥4391個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
六角レンチ(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
ニトリート (R)キネシオロジーテープ 撥水タイプ NKHシリーズ
ニトムズ¥6,298税込¥6,9281箱(12巻)当日出荷から6日以内出荷水や汗に強く、重ね貼りに適しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、むれにくく汗に強いです。
片手ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
スーパーカルマーセット
IDECH(アイデック)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台ほか翌日出荷から5日以内出荷エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント使用燃料混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6
発泡テーパー面木
プラテック¥49,980税込¥54,9781箱(50本)3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡面木(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
KVM切替器
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。 選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを 一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。用途サーバーの集約・切替に付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.85ポート数ローカル:2、ダイレクト:16消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8302-06インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数256(デイジーチェーン)キーボード/マウスPS/2・USB![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
バリアフリータイルマット単色
サンコー[日用品]¥6,998税込¥7,6981セット(20枚組)7日以内出荷撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。用途タイルマット材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3寸法(cm)30×30
KVM切替器
ATEN¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。 製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1ケース質量(kg)2.81(6.19lb)消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USBディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8303-28ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけませんキーボード/マウスPS/2、USB
角切り刃物
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。騒音や振動、火花が出ません。用途切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。トラスコ品番402-4008適合機種MOP-1C、MOP-2G、MOP-H材質鉄適合穴(mm)パンチ:25x11穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)案内穴径(Φmm)36
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
サニタリーマグネット角型格子
スーパーツール¥789,800~税込¥868,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質マグネット枠:SUS304寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
CP-02 チャンプII セーフティースニーカー
ケイワーク¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷巻き上げ底を採用しました。底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソール規格JIS S級相当標準質量(g/片足)340(26.0cm)材質(先芯)樹脂