角切り刃物
丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。
油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。
切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。
騒音や振動、火花が出ません。
- 用途
- 切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。
- トラスコ品番
- 402-4008
- 適合機種
- MOP-1C、MOP-2G、MOP-H
- 材質
- 鉄
- 適合穴(mm)
- パンチ:25x11
- 穴あけ能力(mm)
- 最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)
- 案内穴径(Φmm)
- 36
- 内容量
- 1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ































