カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 溶接用品(11)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- バイク純正部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(5)
- 安全標識(5)
- バイク部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NAKATAKI(12)
- パナソニックコネクト(11)
- NTツール(7)
- グリーンクロス(6)
- 椿本チエイン(5)
- 渡辺電機工業(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ヤマダコーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- 岩田製作所(2)
- アイテック[建築金物](2)
- 光新産業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- 長野計器(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-35」の検索結果

タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4
加湿空気清浄機
コアテック¥949,800税込¥1,044,7801台7日以内出荷加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)電源(V)単相AC100(50/60Hz)タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5本体寸法(mm)600×1130×470本体質量(kg)約58風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4消費電力(W)(50/60Hz)84/103集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時)アズワン品番7-8109-01加湿方式透湿膜式脱臭機能活性炭フィルター![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥31,980税込¥35,1781ケース(6個)5日以内出荷既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。用途適応箇所/基礎・土台付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0表面処理焼付塗装/パールシルバー
発泡テーパー面木
プラテック¥49,980税込¥54,9781箱(50本)3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡面木(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管
セルパック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷SKHは熱収縮タイプのケーブルキャップです。内面に塗布した接着剤が過熱により溶けてケーブルに強い接着力を発揮し、防水性能を有します。ケーブル端部の防水防湿気密性の保持に、またはパイプにも適合し、優れた耐候性と機械的強度で設備を保護します。電気特性、耐薬品性、防水性、耐紫外線性に優れる。耐寒性、低温作業に優れる。チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません。RoHS2.0適合。ハロゲンフリー種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ つまみ式 YKKショップフロント引戸用
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:42mm
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(210mL×20本)当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース







![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)



![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)