カテゴリ
- 溶接用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 建築金物(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(10)
- 椿本チエイン(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ヤマダコーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- 岩田製作所(2)
- アイテック[建築金物](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- 長野計器(1)
- NOK(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- トーグ安全工業(1)
- ハイロジック(1)
- AFAM(アファム)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kh-35」の検索結果

タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥31,980税込¥35,1781ケース(6個)5日以内出荷既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。用途適応箇所/基礎・土台付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0表面処理焼付塗装/パールシルバー
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管
セルパック¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷SKHは熱収縮タイプのケーブルキャップです。内面に塗布した接着剤が過熱により溶けてケーブルに強い接着力を発揮し、防水性能を有します。ケーブル端部の防水防湿気密性の保持に、またはパイプにも適合し、優れた耐候性と機械的強度で設備を保護します。電気特性、耐薬品性、防水性、耐紫外線性に優れる。耐寒性、低温作業に優れる。チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません。RoHS2.0適合。ハロゲンフリー種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ つまみ式 YKKショップフロント引戸用
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:42mm
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(210mL×20本)ほか当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(420mL)ほか当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7







![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)

![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)