カテゴリ

  • バイク部品(34)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「kh-500」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H500) 渡辺製作所スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H500)渡辺製作所
82,980税込91,278
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ500mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H500) 渡辺製作所スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H500)渡辺製作所
91,980税込101,178
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ500mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H500) 渡辺製作所スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H500)渡辺製作所
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ500mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
ケミカルフィルター アルミ枠 テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター アルミ枠 テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
149,800税込164,780
1セット(2枚×2種類)
51日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
ケミカルフィルター テルゼット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター テルゼットアイ・オー・テクノロジーズ
129,800税込142,780
1セット(2枚×2種類)
36日以内出荷
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。奥行(mm)20構造スポンジ型
リアスチールスプロケット 530-42 16401-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 16401-42AFAM(アファム)
5,498税込6,048
1個
92日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:16401-42販売備考:スチールスプロケット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 77-80カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 72-75カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 80-83取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:42チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:104mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-40 16401-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-40 16401-40AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:16401-40販売備考:スチールスプロケット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 77-80カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 72-75カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 80-83取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:40チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:104mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ530
KH型角型容器 25Aドレン付 スイコーKH型角型容器 25Aドレン付スイコー
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMイエロー
KH型角型容器 スイコーKH型角型容器スイコー
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。材質ポリエチレン(PE)イエロー使用温度範囲(℃)-20~40
クラッチリリース 147-231 PMCクラッチリリース 147-231PMC
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-231スタンダードの構造上諦めていたハードクラッチワークを、軽快な操作感へと画期的なリリースキット。耐摩耗性に優れた本体部分は摩耗係数も少ないプラス材を使用。リリース部分は回転角と移動量を絶妙なバランスで組み合わせたスパイラル加工を施すことでより一層軽やかな操作フィーリングを実現します。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KH400 カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] カワサキ[KAWASAKI] KH250
エキゾースト ガスケット 34-18074 PMCエキゾースト ガスケット 34-18074PMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:34-18074適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
メーカーカワサキ
シートトリム  151-1255 PMCシートトリム 151-1255PMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:151-1255適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
ステアリングロッドノブ147-542 PMCステアリングロッドノブ147-542PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-542適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
エアクリーナーボックスインレットクランプ 147-288 PMCエアクリーナーボックスインレットクランプ 147-288PMC
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-288適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
エアボックストップクランプ 147-290 PMCエアボックストップクランプ 147-290PMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-290適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
適合メーカーカワサキ
メインワイヤーハーネス81-4248 PMCメインワイヤーハーネス81-4248PMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-4248【メインワイヤーハーネス】オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] H1E/H1F 74-75
クランクベアリングセット 69-316 PMCクランクベアリングセット 69-316PMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:69-316適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
H1 エアボックスクランプ  147-289 PMCH1 エアボックスクランプ 147-289PMC
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-289適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
グラブバー69-372 PMCグラブバー69-372PMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:69-372適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 69-71
グラブバー 69-373 PMCグラブバー 69-373PMC
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:69-373スチールパイプに微妙な曲げ加工をし、表面処理には煌びやかなクロームメッキを施し、マッハ系特有のすっきりしたオリジナルフォルムを忠実に再現しました。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 73-76
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JVC/ケンウッド/ビクター ・4KメモリームービーGZ-RY980・イヤホン/ヘッドホンGG-01WHA-A5THA-A20THA-A30THA-A30T2HA-A30T-EHHA-A50THA-EC25THA-FW1000THA-FX100THA-FX150THA-FX550THA-NP35THA-NP50THA-XC62THA-XC72THA-XC91TKH-BIZ70TKH-CRZ20TKH-CRZ40TKH-KZ1GKH-KZ30KH-M500KH-M700SP-AR700WS-A1WS-A1G・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)EH-W10・オーディオSP-WM01BTSP-WS02BT・会議用マイクスピーカーSP-AR700-BHInsta360Insta360 Ace Pro & Insta360 AceInsta360 FlowInsta360 GO 2Insta360 GO 3Insta360 GO 3SInsta360 LinkInsta360 ONE RS 1-Inch 360Insta360 ONE RSInsta360 ONE X2Insta360 SphereInsta360 X3Insta360 X4すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,198税込3,518
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メディカルモジュールPRO ケルンメディカルモジュールPROケルン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
コストダウンと機能性向上を両立しました。 取っ手が動線の障害にならない様にフラット式の引き手ハンドルを採用しました。 シャッターの鍵位置も使いやすい上部へ変更しました。
グッドラックソファ DOD(ディーオーディー)グッドラックソファDOD(ディーオーディー)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。
材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×50×74静止耐荷重(kg)160収納時寸法(cm)約W100×D13×H67総質量(kg)約5.5
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
68,980税込75,878
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
14,980税込16,478
1セット
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,198税込7,918
1個
36日以内出荷
木製バゲージラック サン・ハーベスト木製バゲージラックサン・ハーベスト
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ホテルの客室用に作られた天然木を使用したバゲージラック。 簡単に持ち運べるので、リビング、寝室、玄関など、どこでも使用可能です。 モダンなデザインなので、小物を置いてインテリアラックとしてもお使いいただけます。
用途木製バゲージラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×435材質(フレーム)ラバーウッド(ラッカー塗装、ベルト/ポリエステル)
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズアズワン
43,980税込48,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
きえーるH 排水管用 環境大善きえーるH 排水管用環境大善
999税込1,099
1個(500mL)
4日以内出荷から11日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
きえーるD 排水管用 環境大善きえーるD 排水管用環境大善
1,000税込1,100
1個(500mL)
4日以内出荷から11日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
7,398税込8,138
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット中橋製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様REC(長方形)適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼寸法(mm)6×8
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
レーザーレベル TK-H500N テクノ販売レーザーレベル TK-H500Nテクノ販売
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。リモコン、受光器付。
用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)160×160×180本体質量(kg)約2連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径500耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~40