カテゴリ
- 制御機器(185)
- 建築金物(52)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 作業工具(17)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(13)
- 自動車補修部品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- メカニカル部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 切削工具(11)
- バイク純正部品(9)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バイク部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全標識(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 家電(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 農業機械(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 完成車(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(180)
- 新日軽(LIXIL)(40)
- TRUSCO(11)
- NAKATAKI(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 常磐精工(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 椿本チエイン(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- グリーンクロス(6)
- 工進(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- NTツール(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- KSフィルター(4)
- キンマツ(4)
- ブランドをもっと見る
「kh-8」の検索結果

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
(36件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。用途電気工事、配線作業に
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(クロロプレンゴム)
倉敷化工(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126857-241206-02.jpg)
おくだけ吸着ロングマット
サンコー[日用品]¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から7日以内出荷長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。厚さ(mm)4種別ロングマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌日出荷・建築工事全般でよく使われています。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)900材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途板金作業/機械の組立・修理
標準換気扇 一般住宅用 連動式
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
国産カラビナハーケンNS型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
国産カラビナハーケンB型
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
コンクリートテストハンマー用テストアンビル
亀倉精機¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P
工進¥64,980税込¥71,4781台欠品中田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
ステンレス蝶番KH-A型穴あり
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷幅(mm)32厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨穴径(Φmm)3.2寸法D2(mm)6.3
...













![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)





![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126857-241206-02.jpg)