カテゴリ

  • 制御機器(183)
  • 建築金物(21)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-8」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L 扶桑精機

    ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L

    扶桑精機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6034
  • ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.5x3.0x30L 扶桑精機

    ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.5x3.0x30L

    扶桑精機
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2556
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.0x2.5x30L 扶桑精機

    ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.0x2.5x30L

    扶桑精機
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2558
  • キーハンガー カール事務器

    キーハンガー

    カール事務器(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
    用途キーハンガーとして耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)本体質量(g)95(キーホルダー装着時)ホルダー数8本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 規格頭

    栗田製作所(10件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • 防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工

    防振パット(クロロプレンゴム)

    倉敷化工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンカン標識 トーグ安全工業

    タンカン標識

    トーグ安全工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
    仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
  • 平面ハンドル KH 河村電器産業

    平面ハンドル KH

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200
  • おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]

    おくだけ吸着ロングマット

    サンコー[日用品]
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    厚さ(mm)4種別ロングマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
  • カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンC型

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • ネックレスチェーン 日本紐釦貿易

    ネックレスチェーン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(ハイトタイプ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • カラビナハーケンB型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンB型

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • カラビナハーケン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナハーケン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
    用途連結用フックです。種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨破壊荷重(kg)750
  • 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンB型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ・建築工事全般でよく使われています。
    全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)900材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途板金作業/機械の組立・修理
  • 標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機

    標準換気扇 一般住宅用 連動式

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)1.5~8精度(%)±3全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5ヘッド形状スパナ形主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンNS型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンB型

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • コンクリートテストハンマー用テストアンビル 亀倉精機

    コンクリートテストハンマー用テストアンビル

    亀倉精機
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンCR型

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進

    ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

    工進
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
  • メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ) ミライアル

    メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)

    ミライアル
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)寸法B(mm)18
  • ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴あり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    幅(mm)32厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨穴径(Φmm)3.2寸法D2(mm)6.3
  • 四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    マルチバイス仕様の四面コロです。ケーブルラックにがっちり固定します。設置~延線~片付けまでが、簡単・迅速に行えます。広い接地面で安定した固定が可能です。子桁にもしっかり取付できます。
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    42,980税込47,278
    1巻(10m)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • パッキン DKH型 NOK

    パッキン DKH型

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
  • 国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンNS型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • オートヒンジ AFD8KH型 日東工器

    オートヒンジ AFD8KH型

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
    用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
  • キッチンマット サンコー[日用品]

    キッチンマット

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    厚さ(mm)3材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)