カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 家電(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-16」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
床汚れ防止マット サンコー[日用品]床汚れ防止マットサンコー[日用品](20件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5枚)
当日出荷
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。 男性用小便器にも使用できます。 すきまを汚さない切り込み付です。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所トイレ
I Series(IDF-KDN60KH16L) SMCI Series(IDF-KDN60KH16L)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーションワンハンドグリスガンヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
タンカン標識 トーグ安全工業タンカン標識トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
嵌合フードパック シーピー化成嵌合フードパックシーピー化成(3件のレビュー)
15,900税込17,490
1ケース(50枚×18袋)
当日出荷から6日以内出荷
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
ネックレスチェーン 日本紐釦貿易ネックレスチェーン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリングシェル形NTN(エヌティーエヌ)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形リニアブッシュ INAシェル形リニアブッシュINA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
液晶保護フィルム 工人舎 DZ6KH16E 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 工人舎 DZ6KH16E 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種工人舎 DZ6KH16E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1024×600)特性ブルーライトカット反射防止
円錐プラグ(大径用) 岩田製作所円錐プラグ(大径用)岩田製作所
358税込394
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成
19,980税込21,978
1ケース(50枚×18袋)
3日以内出荷
しっかりはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質OPS
超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
保存袋小サイズ 半透明 0.01mm 50枚 ハウスホールドジャパン保存袋小サイズ 半透明 0.01mm 50枚ハウスホールドジャパン
109税込120
1パック(50枚)
5日以内出荷
薄手の保存袋小サイズ半透明になります。
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(mm)180×250半透明アズワン品番65-0433-40メーカー商品コード43184651
ガイドバー バローベガイドバーバローベ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー材質高耐久クロモリ鋼
円錐プラグ(大径用) 岩田製作所円錐プラグ(大径用)岩田製作所
6,998税込7,698
1箱(25個)
翌々日出荷
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入りバローべ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
0.25-6.0mm2 圧着ペンチ(スリーブ用) エスコ0.25-6.0mm2 圧着ペンチ(スリーブ用)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-16
ハーネス フロント (1KH1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KH1)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KH1)ボードセット、フロアー MAZDA(マツダ)(1KH1)ボードセット、フロアーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400グリーンクロス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
ハウジングケース TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハウジングケースTAKEX(タケナカエンジニアリング)
219,800税込241,780
1本
5日以内出荷
内部の見えない着色アクリルパイプを採用し、フレームを全て内側にすることで、センサーの設置位置、警戒方向が判りません。衝撃にも強く、耐久性に優れていますので長時間の使用が可能です。材質は鋼板にメッキ+塗装をメインにボルト類はステンレス製を使用しています。シングルビーム型・ダブルビーム型・4段ビーム型の赤外線センサーが使用でき、それぞれ直線警戒、ループ警戒ができます。又、センサーを設置する高さも調整できますので、設置場所に合わせた最適な警戒網の設定ができます。ハウジング内部の構造をユニット化することにより、マイクロ波センサー、太陽電池ユニット等の収納にも対応可能な設計になっています。
用途センサー収納設置場所屋外、屋内付加機能タンパー機能材質キャップ展:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、カバー:SUS304、黒レザー塗装仕上げ、フレーム:冷間圧延鋼板(SPCC)電着塗装仕上、パイプ:冷間圧延鋼板(SPCC)黒レザー塗装仕上、アクリルパイプ:メタアクリル樹脂
タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイトタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
スプリング クラッチボス 1KH-16383-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング クラッチボス 1KH-16383-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
プライマリッドリブンギア C 1KH-16150-00 YAMAHA(ヤマハ)プライマリッドリブンギア C 1KH-16150-00YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
網戸用引手 新日軽(LIXIL)網戸用引手新日軽(LIXIL)
969税込1,066
1セット(2個)
欠品中
こはく適合シリーズ桂山、彩香、粋香、店舗用引戸、宝樹、嵐山75
オペレーターハンドル 新日軽(LIXIL)オペレーターハンドル新日軽(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
ガイドバー バローベガイドバーバローベ
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
リニアボールベアリング KH形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KH形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1820TOSTEM(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
幅(mm)1820セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用) ネグロス電工ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
28,300税込31,130
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)