カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-500」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
レバー                 KH500-A8 43029-003 Kawasakiレバー KH500-A8 43029-003Kawasaki(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付) シービープラスPE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付)シービープラス(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PE
かくはん機 EARTH MANかくはん機EARTH MAN(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)850コード長さ(m)約2周波数(Hz)50/60外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600定格時間(分)30
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
7,398税込8,138
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
KH型角型容器 スイコーKH型角型容器スイコー
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。材質ポリエチレン(PE)イエロー使用温度範囲(℃)-20~40
円錐プラグ(大径用) 岩田製作所円錐プラグ(大径用)岩田製作所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
円錐プラグ(大径用) 岩田製作所円錐プラグ(大径用)岩田製作所
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
玄関の取替用シリンダー FBロック アルファ玄関の取替用シリンダー FBロックアルファ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
きえーるH 排水管用 環境大善きえーるH 排水管用環境大善
999税込1,099
1個(500mL)
4日以内出荷から11日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
きえーるD 排水管用 環境大善きえーるD 排水管用環境大善
1,000税込1,100
1個(500mL)
5日以内出荷から11日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
レーザーレベル TK-H500N テクノ販売レーザーレベル TK-H500Nテクノ販売
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。リモコン、受光器付。
用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)160×160×180本体質量(kg)約2連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径500耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~40
木製バゲージラック サン・ハーベスト木製バゲージラックサン・ハーベスト
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ホテルの客室用に作られた天然木を使用したバゲージラック。 簡単に持ち運べるので、リビング、寝室、玄関など、どこでも使用可能です。 モダンなデザインなので、小物を置いてインテリアラックとしてもお使いいただけます。
用途木製バゲージラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×435材質(フレーム)ラバーウッド(ラッカー塗装、ベルト/ポリエステル)
メディカルモジュールPRO ケルンメディカルモジュールPROケルン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
コストダウンと機能性向上を両立しました。 取っ手が動線の障害にならない様にフラット式の引き手ハンドルを採用しました。 シャッターの鍵位置も使いやすい上部へ変更しました。
KH型角型容器 25Aドレン付 スイコーKH型角型容器 25Aドレン付スイコー
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMイエロー
卓上型キーケース<配送時組立サービス付> イトーキ卓上型キーケース<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
キーケース/卓上型 500本収容。建物等に必要な鍵の集中管理が出来ます。大切な鍵を最大500本まで収容できる、キーケース。キーケース本体にも施錠が可能です。
用途卓上 キーケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×435×655ホワイトグレー仕様キープレート(無地)500個付、カギ付材質スチール質量(kg)30ホルダー数500塗装メラミン焼付塗装収容数500本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)342×435×655サービス分類組立・設置・取付
トツプカバー 三菱トツプカバー三菱
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
トツプカバー アセンブリ 三菱トツプカバー アセンブリ三菱
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H500) 渡辺製作所[住設機器]スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H500)渡辺製作所[住設機器]
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ500mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H500) 渡辺製作所[住設機器]スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H500)渡辺製作所[住設機器]
82,980税込91,278
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ500mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ)カイスイマレン
84,980税込93,478
1セット
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなしブルー
スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H500) 渡辺製作所[住設機器]スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H500)渡辺製作所[住設機器]
91,980税込101,178
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ500mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセットパナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~500、直流手溶接:DC100~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1パナソニックコネクト
749,800税込824,780
1セット
翌々日出荷
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60質量(kg)48定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500最高無負荷電圧(V)66溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)カイスイマレン(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1セット
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレンキャスターなしブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
YM500CL4,KH1 コンセント Panasonic(パナソニック)YM500CL4,KH1 コンセントPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(16件のレビュー)
229税込252
1パック(90枚×2冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
クランクベアリングセット 69-316 PMCクランクベアリングセット 69-316PMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:69-316適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
エアボックストップクランプ 147-290 PMCエアボックストップクランプ 147-290PMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-290適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
適合メーカーカワサキ
H1 エアボックスクランプ  147-289 PMCH1 エアボックスクランプ 147-289PMC
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-289適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
ステアリングロッドノブ147-542 PMCステアリングロッドノブ147-542PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-542適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
エアクリーナーボックスインレットクランプ 147-288 PMCエアクリーナーボックスインレットクランプ 147-288PMC
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:147-288適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
グラブバー69-372 PMCグラブバー69-372PMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:69-372適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 69-71