カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「kh-500s」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
209,800税込230,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット中橋製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様REC(長方形)適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼寸法(mm)6×8
フロント スプロケット(ドライブ) AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ)AFAM(アファム)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。
材質(スプロケット)スチール
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,198税込7,918
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷