カテゴリ

  • オフィス家具(148)
  • 学童・教育用品(45)
  • メカニカル部品(38)
  • 物流用品(37)
  • 作業工具(21)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 住設機器(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「kh-6」の検索結果

466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幌替えシート KH-6 OX 南榮工業幌替えシート KH-6 OX南榮工業
61,980税込68,178
1枚
4日以内出荷
軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7557材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
幌替えシート KH-6 KL 南榮工業幌替えシート KH-6 KL南榮工業
84,980税込93,478
1枚
4日以内出荷
軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7556厚さ(mm)0.55グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22材質(カバー)エステル帆布引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
幌替えシート KH-6 SVU 南榮工業幌替えシート KH-6 SVU南榮工業
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷
軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7558厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)1.92ハトメ数22材質(カバー)ポリエチレン♯4000番、UV耐候仕様引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性1年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
軽トラック用幌セット KH-6 KL 南榮工業軽トラック用幌セット KH-6 KL南榮工業
119,800税込131,780
1式
4日以内出荷
荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7553材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布厚さ(mm)0.55グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
軽トラック用幌セット KH-6 OX 南榮工業軽トラック用幌セット KH-6 OX南榮工業
81,980税込90,178
1式
4日以内出荷
荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7552材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
軽トラック用幌セット KH-6 SVU 南榮工業軽トラック用幌セット KH-6 SVU南榮工業
56,980税込62,678
1式
4日以内出荷
荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7554材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:ポリエチレン(UV耐候仕様)厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性1年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
ハーネスリヤー (1KH6) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KH6)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KH6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KH6)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
和菓子容器 KH-6 黒 cotta和菓子容器 KH-6 黒cotta
4,198税込4,618
1セット(50枚)
4日以内出荷
練り切りやおまんじゅうなどが6つ入る和菓子容器です。
材質HIPS寸法(mm)183×123×H20(ふた:H20)内寸(mm)173×113耐熱温度(℃)約80
ハンドカシメラー(六方締)KH-6DX爪ABC付 永田製作所ハンドカシメラー(六方締)KH-6DX爪ABC付永田製作所
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
(1KH6)ボードセット、フロアー MAZDA(マツダ)(1KH6)ボードセット、フロアーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
高圧エアーホース KH6シリーズ 八興販売高圧エアーホース KH6シリーズ八興販売
10,980税込12,078
1巻
7日以内出荷
柔らかく、滑り抜群で、軽量の高圧用エアーホース、高圧ツータッチカップリング、滑り性抜群!折れ防止プロテクター付
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
60ml強力粘着剤はがし LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)60ml強力粘着剤はがしLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
719税込791
1本(60mL)
当日出荷
垂れにくく、飛び散りません。 カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。トラスコ品番378-3871種別スプレータイプ透明タイプスプレータイプ
ステンレス カラビナハーケンB型 ひめじやステンレス カラビナハーケンB型ひめじや
599税込659
1個
当日出荷
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)27.5種類カラビナ使用荷重(kg)80
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
キーハンガー 光キーハンガー(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6連)
当日出荷から3日以内出荷
金具はさびません。ポキッと折って使えます!
用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33
タンカン標識 トーグ安全工業タンカン標識トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動油圧式圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)ネグロス電工
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
サキュレントリフレリウム 消臭アーティフィシャルグリーン キシマサキュレントリフレリウム 消臭アーティフィシャルグリーンキシマ
999税込1,099
1個
当日出荷
お部屋に置くだけで消臭・抗菌・防汚効果のあるCT触媒アーティフィシャルグリーン。
用途トイレや陽があたりにくいお部屋などの場所に置いておくだけで触媒効果を実感する事が出来ます。機能消臭、抗菌、防汚
マジ・スク マルチジルコニア スクレーパー アルゴファイルジャパンマジ・スク マルチジルコニア スクレーパーアルゴファイルジャパン
2,698税込2,968
1本
当日出荷
こだわりのブレード形状で「彫る・削ぐ」が自由自在です。耐摩耗性の良いジルコニアだから、プロ仕様の切れ味が研ぎいらずで、ずっと長持ちします。利き手を選ばない左右対称形状です。デザインナイフに比べ怪我をしにくい、60°角ブレードです。
トラスコ品番657-0606幅(mm)12全長(mm)140
チャックハンドル EARTH MANチャックハンドルEARTH MAN(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ドリルチャックの締め付けに。
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
エクリア 消臭アーティフィシャルグリーン キシマエクリア 消臭アーティフィシャルグリーンキシマ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
お部屋に置くだけで消臭・抗菌・防汚効果のあるCT触媒アーティフィシャルグリーン。
用途トイレや陽があたりにくいお部屋などの場所に置いておくだけで触媒効果を実感する事が出来ます。機能消臭、抗菌、防汚
カバーホルダーS キャップ付 SUS(エスユーエス)カバーホルダーS キャップ付SUS(エスユーエス)
154税込169
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4
細身ネックレスチェーン 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
399税込439
1本(1m)
翌日出荷から7日以内出荷
細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ) ミライアルメイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)ミライアル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)33寸法B(mm)18寸法C(mm)26
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H800/固定式) サカエ軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H800/固定式)サカエ
52,980税込58,278
1台ほか
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンC型AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類カラビナ
ネックレスチェーン 日本紐釦貿易ネックレスチェーン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
449税込494
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ウレタンカケヤ(木柄) オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)オーエッチ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から11日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン キシマエクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーンキシマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
観葉植物として人気の高い植物を揃えたベーシックなグリーン。 オリジナルの陶器鉢や、雰囲気を引き立てるコルクコースターなど細部までこだわったワンランク上のデザイン。 お部屋に飾れば消臭・防汚・抗菌効果を発揮し、お部屋の空気を綺麗にします。 フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。
用途飲食店、ホテル、旅館、カフェなど施設に、お家の装飾に。付属品コルクコースター
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ) ミライアルメイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)ミライアル
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法B(mm)18
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
...