カテゴリ

  • 制御機器(185)
  • オフィス家具(144)
  • 建築金物(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 機構部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 物流用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全標識(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「kh-8」の検索結果

関連キーワード
587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1KH8) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KH8)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KH8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KH8)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KH8)ボードセット、フロアー MAZDA(マツダ)(1KH8)ボードセット、フロアーMAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L 扶桑精機ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L扶桑精機
789税込868
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6034
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.5x3.0x30L 扶桑精機ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.5x3.0x30L扶桑精機
899税込989
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2556
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.0x2.5x30L 扶桑精機ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ2.0x2.5x30L扶桑精機
949税込1,044
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2558
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
キーハンガー カール事務器キーハンガーカール事務器(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとしてホルダー数8本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)本体質量(g)95(キーホルダー装着時)耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)倉敷化工(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工防振パット(クロロプレンゴム)倉敷化工(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
タンカン標識 トーグ安全工業タンカン標識トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
平面ハンドル KH 河村電器産業平面ハンドル KH河村電器産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用表面処理クロムメッキ(MZCr)
ネックレスチェーン 日本紐釦貿易ネックレスチェーン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
カラビナハーケン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナハーケン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨破壊荷重(kg)750
カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンC型AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類カラビナ
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ) ミライアルメイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)ミライアル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)33寸法B(mm)18寸法C(mm)26
吸盤フック LION (ライオン事務器)吸盤フックLION (ライオン事務器)
699税込769
1個
4日以内出荷
耐荷重(kg)8材質(樹脂部)再生ABS樹脂製、吸盤:合成ゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×101
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ウレタンカケヤ(木柄) オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)オーエッチ工業
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から11日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
アイカカウンター用連結金具 AICA(アイカ工業)アイカカウンター用連結金具AICA(アイカ工業)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
コンクリートテストハンマー用テストアンビル 亀倉精機コンクリートテストハンマー用テストアンビル亀倉精機
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
9,298税込10,228特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)KITZ(キッツ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900柄長さ(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理
標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機標準換気扇 一般住宅用 連動式三菱電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO国産カラビナハーケンNS型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ) ミライアルメイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)ミライアル
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法B(mm)18
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
おくだけ吸着ロングマット サンコーおくだけ吸着ロングマットサンコー
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
キッチンマット サンコーキッチンマットサンコー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
カラビナハーケンB型 AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンB型AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
種類カラビナ
関連キーワード
...