カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ANEOS(1)
- brembo(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NAKATAKI(12)
- PISCO(ピスコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クリエ神戸(1)
- シネマ工房(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- スーパーツール(1)
- 中橋製作所(1)
- 東日興産(TN)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥9,698~税込¥10,668~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100


大人のためののびのびブラ
クリエ神戸¥1,798税込¥1,9781枚8日以内出荷360度よく伸びて体にジャストフィット。カップは取り外し可能。やわらかカップでやさしいつけ心地。用途婦人用肌着サイズM~LL(79-101)素材ナイロン75% ポリウレタン25%
ローレット駒(小径アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH2CA10R・12R
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
【レンタル】自己発電式無線風速計
ANEOS¥7,798~税込¥8,578~1台翌日出荷から5日以内出荷自己発電電力による風速無線計測システムセット内容発信器(NS-30A)、信号線(発信器用)2m、指示器(NB330KH)、信号線(指示器用)14m、電源ケーブル(指示器用)4m、回転灯(クランプ付)、信号線(回転灯用)10m、電源ケーブル(回転灯用)10m、フランジ(ボルト×2付)、固定ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、ソフト(RD30T/R設定ソフト)、ドライバーCD(USBシリアルケーブル)、取扱説明書、取扱説明書(発信器)、取扱説明書(指示器)、取扱説明書(無線送受信機)、取扱説明書(配線及び設置について)、収納ケース(発信器・指示器用)、無線送信機(RD30T)(クランプ付)、無線受信機(RD30R)(クランプ付)、ACアダプタ(無線受信機用)、注意書、収納ケース(無線送受信機用)質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合)電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由)外径×高さH(Φmm×mm)310×380検出方式風杯の回転による交流発電式測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内チャンネル数ch11~ch25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む)風速(m/s)【送信開始】3外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C送信周波数(GHz)2.4帯無線規格IEEE802.15.4準拠サービス分類レンタル
NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット
中橋製作所¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷佐野製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様佐野:自動用適合機種カガミ:KH10 油圧 佐野:SHT-2 / 3B / 10B / 300、ニューカーペンター SH-100 高木:KH-15材質特殊鋼寸法(mm)30
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
クイックヒッチ
NAKATAKI¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
スケルトンバケット
NAKATAKI¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
標準バケット
NAKATAKI¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
法面バケット
NAKATAKI¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
ブレーキパッド
brembo¥16,235税込¥17,8591箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
3点式ハサミ
NAKATAKI¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷アームへの負担が3点に分散して丈夫!。1トンクラスのミニショベルには大きな負担になりません。交換する時も軽くて取り扱いやすいです。3点止めフォーククロー(両側が動きます!)用途バックホー用アタッチメント付属品ピン3本、ブラケット1個(ブラケットのみ溶接が必要です)幅(mm)フォーク:340クラス(t)1
ブレーキディスク
brembo¥13,600税込¥14,9601箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
防振パッド KH型
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応![スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19706438-250527-02.jpg)
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19706438-250527-02.jpg)