カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 制御機器(33)
  • 物流用品(17)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh100」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール(オイル)             KH100-H2 92049-1249 Kawasaki

    シール(オイル) KH100-H2 92049-1249

    Kawasaki
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト(アプセット)         KH100-G3 112N0625 Kawasaki

    ボルト(アプセット) KH100-G3 112N0625

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
  • ナベコネジ(+ジアナ)       KH100-G5 220R0455 Kawasaki

    ナベコネジ(+ジアナ) KH100-G5 220R0455

    Kawasaki
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • ストレートタイプ SMC

    ストレートタイプ

    SMC(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型

    マキシンコー
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 磁石で付ける「傘hook」 TANNER

    磁石で付ける「傘hook」

    TANNER
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
    用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • シロキサンフリーレリコン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    シロキサンフリーレリコン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質ポリブタジエン時間【ゲル化】約60分可使時間(分)約40(23)混合比100:100
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E100型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E100型 モータ付

    マキシンコー
    192,000税込211,200
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ タカチ電機工業

    角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ

    タカチ電機工業
    949税込1,044
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B100型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B100型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    231,600税込254,760
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
    材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
    種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
  • 紙紐 ワールドクラフト

    紙紐

    ワールドクラフト
    289税込318
    1個
    当日出荷
    新聞紙や雑誌、本を束ねるのに便利な紙紐です。
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • KH型容器角型特殊容器 スイコー

    KH型容器角型特殊容器

    スイコー
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
    材質PEイエロー使用温度範囲(℃)-20~40
  • SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • パイプ横吊クランプ イーグルクランプ

    パイプ横吊クランプ

    イーグルクランプ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKH 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Kホルダー ノガ

    Kホルダー

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
    全長(mm)140
  • カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ 未来工業

    カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

    未来工業
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
    適合壁厚(mm)40~100
  • 有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
  • 嵌合フードパック 穴あき シーピー化成

    嵌合フードパック 穴あき

    シーピー化成(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
  • ハイタッチ KIドリル

    ハイタッチ

    KIドリル
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
  • ミラレックスF用 アダプター 未来工業

    ミラレックスF用 アダプター

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • パッキン DKH型 NOK

    パッキン DKH型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
  • 金具 固定金具 ウカイ(岐阜産研工業)

    金具 固定金具

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
  • SUS車100mm SUS固定金具付き ヨドノ

    SUS車100mm SUS固定金具付き

    ヨドノ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.8車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車100mm SUS固定金具付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm SUS固定金具付き

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.6車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ミラレックス用 アダプター 未来工業

    ミラレックス用 アダプター

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとつば付スリーブの接続に使用します。
  • カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ 未来工業

    カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

    未来工業
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
    仕様防水リング付、ワンタッチリング付
  • カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ防水パッキン付 未来工業

    カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ防水パッキン付

    未来工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
    適合壁厚(mm)40~100
  • カクフレキ用 ハンドホール用コネクタLタイプ 未来工業

    カクフレキ用 ハンドホール用コネクタLタイプ

    未来工業
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
    適合壁厚(mm)~200
  • 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 ヨドノ

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪