カテゴリ
- バイク純正部品(45)
- 切削工具(22)
- オフィス家具(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 厨房用品(14)
- 物流用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 理美容(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 日用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 住設機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全保護具(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(45)
- 京セラ(19)
- コイズミ(小泉成器)(13)
- ナイキ(8)
- ラムマウント(8)
- ラドンナ(8)
- マースジャパンリミテッド(8)
- サカエ(7)
- 日本シーム工業(7)
- CCP(6)
- 大阪ケミカル(6)
- イトーキ(6)
- ハミルトン(6)
- SMC(5)
- シヤチハタ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- パロマ(4)
- オーケー器材(4)
- 山金工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「khc」の検索結果

KHC-014 鍵穴専用クリーナー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥298税込¥3281本当日出荷強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)
近藤製作所¥19,855~税込¥21,841~1個7日以内出荷から16日以内出荷複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800)
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付)
サカエ¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で、移動も簡単に行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)907材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)200色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付)
サカエ¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)907材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
軽量実験用作業台 抗菌パールホワイト (KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800)
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式色パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
点検ハンマー用落下防止コード
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用レイシス忌避テープ カットタイプ
萩原工業¥1,698税込¥1,8681巻(26枚)当日出荷特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0400幅(mm)15厚さ(mm)0.1色白長さ(m)0.15適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果6カ月
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷レクト40(重量級レール)800x800カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。材質塩化ビニール被膜鋼板幅(mm)40色シルバー
完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T
JVC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷コンパクト軽量でソリッドなデザインの完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクト軽量&ソリッドなデザイン。イヤホン本体片側4.1g、充電ケース41gのコンパクトサイズで快適なリスニングと携帯性を追求。スタイリッシュなツートーンカラーとソリッドなデザインを採用しました。〇迫力のある高音質。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径6mmの高磁力ネオジムドライバー採用で自然で明瞭なボーカル、のびやかな高音から迫力のある低音を実現。耳にフィットするハウジングは、遮音性をさらに高めます。〇ストレスなく使用できる、長時間再生。本体+充電ケースの合計最大30時間。の長時間再生を実現。バッテリーを気にすることなく、1日中音楽を楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や汗に強い防水仕様。突然の雨やスポーツ時の汗、水しぶきからイヤホンを守る防水仕様。です。JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン授業でも使用できるマイクを搭載。片方のみでも使用が可能で、片耳を開放しながら音楽を聴いたり、ハンズフリー通話をすることが可能です。〇忙しい毎日に寄り添う、シンプル操作。軽いタッチで基本操作が可能。音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。〇耳へフィットするイヤーピース4サイズ。好みに合わせて選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。付属品充電用USBケーブル、充電ケース、イヤーピース(XS/S/M/L 各2個)質量(g)充電ケース:約41、イヤホン片耳:約4.1(イヤーピース含まず)接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式通信出力Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約3.5充電方式USB給電電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大22.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)6通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
ギター便利ホルダー
寺西化学¥359税込¥3951本当日出荷ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。 手を汚さず使用できる専用ホルダー。質量(g)8本体サイズ(mm)22×85
業務用レイシス忌避テープ カットタイプ
萩原工業¥81,980税込¥90,1781箱(50巻×26枚)翌々日出荷特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所にトラスコ品番661-0400幅(mm)15厚さ(mm)0.1色白長さ(m)0.15適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ効果6カ月
完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ20T
JVC(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。付属品充電用USBケーブル、充電ケース質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式通信出力Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3充電方式USB給電電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)11通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状インナーイヤー対応コーデックSBC
剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ
タジマツール(TJMデザイン)¥249税込¥2741個5日以内出荷下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。用途下げ振り保持器用剣先保護キャップ適合ピーキャッチクイックブラ材質エラストマ外形寸法(mm)縦25×横14×奥14本体質量(g)2
デイリーチェック 断熱カップ
日本デキシー(1件のレビュー)¥299税込¥3291パック(15個)当日出荷カップ表面を特殊加工して断熱効果を高め、熱いコーヒーや冷たいジュースも安心してお使いいただける高機能ペーパーカップです。材質バージンパルプ容量(mL)250入数15
スベリ止め付き平置キャップ
光¥349~税込¥384~1個翌々日出荷底面にエラストマー樹脂を使用したすべり止め付き平置キャップです。 テーブル・ベッドなどのズレ防止に。材質本体キャップ:ABS樹脂、すべり止めシート:エラストマー形状丸
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から6日以内出荷持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ハンディチョッパーII
ラドンナ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷付属品5枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×145
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)
オーケー器材¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。適合(質別)1/2H種別3長さ(m)4最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
超耐熱ブレードネジ付パイコン
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております対応非防水
20t被覆銅 管 直管(ロー付用)
オーケー器材¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。適合(質別)1/2H長さ(m)4保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
ギター便利マーキングチョーク ホルダー付
寺西化学¥449税込¥4941パック当日出荷作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)26本体サイズ(mm)22×116
ハブキャップショックリムーバー
KOTO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具質量(g)610刃幅(mm)32
フラップテーブル KHC型
ナイキ¥77,980~税込¥85,778~1台46日以内出荷3つの機能性、2つの脚形状、6種のカラーバリエーションからスペースのイメージや使い方に合わせて、トータルコーディネートが可能なテーブルシリーズです。高さ(mm)720天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合
フラップテーブル KHC型
ナイキ¥83,980~税込¥92,378~1台46日以内出荷材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ48.6mmスチール丸パイプ塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ナイロン双輪、ノックダウン式、天板厚:20mm、リフトアップキャスター付高さ(mm)720色(天板)ダークウォールナット天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合キャスター有無有