カテゴリ
- 安全標識(13)
- オフィス家具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社(14)
- イトーキ(4)
- RS PRO(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- HYPER(3)
- 日本理化学(2)
- 共立理化学研究所(2)
- 浦谷商事(1)
- コクヨ(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- KYO-EI(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- ハウステック(1)
- カツイチ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「khy」の検索結果

ステンレス無地板 KHY-SS
日本緑十字社¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷から翌々日出荷オリジナル標識の製作に便利な無地のステンレス製プレートです。ステンレス製なので錆びにくいです。文字入れ等、特注品の製作も承ります。用途オリジナル標識に。取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(40回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
消防・危険物標識
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷仕様ラミネート加工トラスコ品番371-9243材質ラミプレート寸法(mm)300×600×1サイズ300×600×1mm文字内容年 月 日許可第 号 類 別 品 名 最大数量 保安監督者質量(g)260日本緑十字社品番54030
キットパスホルダー 替え
日本理化学¥119税込¥1311個当日出荷キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)2
危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ横
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。種別場所材質ラミプレート形状標識サイズ300×600×1mm区分危険物
消防・危険物標識(その他) ラミ横
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。トラスコ品番814-8644種別注意材質ラミプレート形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)300×600文字内容給油中エンジン停止区分火気質量(g)260日本緑十字社品番054003
ネルフ カーボンキーホルダー
KYO-EI(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。仕様キーフック:3本材質本革、カーボン繊維RoHS指令(10物質対応)対応
禁止標識(ヨコ)
日本緑十字社¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし材質スチール(メラミン焼付)厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600文字内容注水厳禁質量(g)570取付方式穴4日本緑十字社品番055151
危険物標識(立入禁止) 横
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷トラスコ品番371-9227種別禁止材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)300×600文字内容立入禁止質量(g)260日本緑十字社品番054018
片付け簡単広がるシート
ヤマト(事務用品)¥509税込¥5601個6日以内出荷マスキングテープ+広がるシートが汚れを防止!用途絵の具、習字や塗装、木工、接着作業などのDIYでのテーブルや床、壁の汚れ防止。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から35日以内出荷壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式上設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
防災士監修 防災バッグ 30点 ポンプ付き エアベッドセット
YAMAZEN(山善)¥7,998~税込¥8,798~1セット翌々日出荷手動ポンプ付きエアベッドと防災バッグのセット。【防災バッグ30点セット内容】。リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ。【エアベッド詳細】。◇押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き。◇クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現。◇肌触りのよいベロア調仕上げ。◇空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍用途万が一の備えに。避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災用品 防災グッズ材質(エアベッド)本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン
スクールロッカー ロータイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥62,980~税込¥69,278~1台12日以内出荷から22日以内出荷6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。高さ(mm)880材質(本体)鋼板奥行(mm)380材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合
CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥57,980税込¥63,7781台21日以内出荷幅(mm)716質量(kg)9.8高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D1200用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥71,980税込¥79,1781台21日以内出荷幅(mm)1216質量(kg)17.8高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥61,980税込¥68,1781台21日以内出荷幅(mm)716高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥68,980税込¥75,8781台21日以内出荷幅(mm)1216質量(kg)15.9高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥11,500~税込¥12,650~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psi
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 32mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。最大動作圧力バール = 41.3バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psi
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 10mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。ハンドル色 = 黄バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
DECOY WORM HOOK Hyper Mini(ハイパーミニ) ワーム27
カツイチ¥309税込¥3401袋(9本)6日以内出荷小さくても強度はしっかり!太軸ミニオフセット用途ヘビータックルを使用した大型魚狙いにおいて絶大な信頼を得ている「キロハイパー ワーム13」をベースに、ダウンサイジングするにあたって各部の仕様を見直し最適化した小型ヘビーワイヤーのオフセットフックです。 ライトロックフィッシュ、チヌゲームを中心に、様々なソルトウォーターのターゲットにも対応、特にマイクロベイトパターンや小型ワームでテキサスやキャロ等のリグを組む際に本領を発揮します。 バスフィッシングでは、3inch程度のワーム&ランカー狙いのスタイルであることから、琵琶湖のヘビキャロにも最適!色【フック】NS BLACK入数(本)9
TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock Hybridシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,498~税込¥10,448~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/OプラグハウジングコネクタシリーズMultilock HybridRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Thyristor/diode,IRKH142/12 140A 1200V
VISHAY¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様UL認定ファイルE78996. サイリスタ / ダイオードVS-VSKHシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / ダイオード構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージINT-A-PAK 高サージ電流耐量寸法(mm)94×35×30タイプ(サイリスタ)SCR電流(A)(定格平均オン)140、(最大ゲートトリガー)0.27、(繰返しピークオフステート)0.05電圧(V)(最大ゲートトリガー)4、(ピークオンステージ)1.55、(繰返しピーク順方向抑止)1200ピン数(ピン)5保持電流(A)最大0.2動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージIPAK (TO-251)実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)1200サージ電流レーティング(A)4712





![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)