カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「kic16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所耐候耐寒性ケイフレックス三桂製作所
939税込1,033
1個
5日以内出荷
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcsKYO-EI
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUSイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H22質量(g)27適合ツールHDM16寸法M(mm)(内ネジ)M16×2本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC16SBHiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
部品 高速切断機 CC16 HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC16HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(16個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号