「kic16」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
部品 高速切断機 CC16 HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC16HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC16SBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷