5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)CAC 寸法L(mm)53 寸法H(mm)39 適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B) 最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)KSB-3 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC911 材質(ヒンジピン)C1100BD 材質(プラグ)C3604 クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状Y形 材質(本体)青銅鋳物 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)青銅鋳物 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604BD クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B
呼び径(B)3/8B 接続ソルダー 最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.18 アズワン品番64-3854-35
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷