19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,900 税込43,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき 接続ウエハ JIS10K 材質(ガスケット)PTFE 材質(パッキン)PTFE
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)