カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「kitz 10fcy」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    462税込508
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52クラス10K
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,195税込1,315
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
  • Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    適合10FCY-100A
  • 自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ アサヒAV

    自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ

    アサヒAV(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)

    KITZ(キッツ)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
  • ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(7件のレビュー)
    65税込72
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,770税込1,947
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ

    ヨシタケ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
    用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • 鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • 10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ

    KITZ(キッツ)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    公共建築工事標準仕様書適合品
    仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
  • 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
  • アドワン クリヤーファイル セキセイ

    アドワン クリヤーファイル

    セキセイ(2件のレビュー)
    439税込483
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。
    仕様溶着式(中紙なし)材質再生PPサイズA4グリーン購入法適合
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • 鋳鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 Y型ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    459,800税込505,780
    1個
    31日以内出荷
    材質(本体)FC200寸法L(mm)800寸法H(mm)625呼び径(inch)12材質(フタ)FC200口径(A)300
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

    エーワン[ラベル](9件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(20シート)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。 商品パッケージのシールに適したラベルです。
    ラベル厚(mm)0.13ホワイト材質上質紙規格FSCミックス認証紙標準総厚さ(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプしっかり貼れる
  • Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)

    Y 25A用標準スクリーン

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合Y形ストレーナ25A
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K