カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • グローブバルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
呼び径(A)
  • 65(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2
  • 3/8(1)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
ガス・水・油・空気・蒸気
接続方式
  • フランジ形(1)
フランジ形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz s13a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ