カテゴリ
- 電気材料(9)
- KIV(6)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(5)
- 100(4)
- 150(1)
シース色
カラー(2)
黒(3)
長さ(m)
- 5
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 10(18)
- 15(6)
- 20(13)
- 25(3)
- 30(10)
- 40(3)
- 50(8)
- 100(26)
- 107(1)
- 153(1)
- 200(20)
- 300(4)
- 305(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 7.8(1)
- 8.8(2)
- 9.1(1)
- 10(2)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 15.2(1)
- 16.1(1)
芯数(C)
- 1(3)
ブランド
- 三ツ星(1)
- KHD(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- カナレ電気(1)
- マリンテック(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
三ツ星・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・カナレ電気・マリンテック・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kiv」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥798税込¥8781巻(5m)当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥25,980税込¥28,5781式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥6,798税込¥7,4781本(5m)4日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒