用途家庭用100Vのアース線として使用
色黄/緑
定格電圧(V)600
許容電流(A)19
メーカーKHD
サイズ(mm2)1.25
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格JIS
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)200
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)単心
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
色青
厚さ(mm)(ビニル)0.8
耐電圧(V)(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃
規格JIS
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)200
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル
試験電圧(V/1分)3000
仕様●ヒューズホルダー付ケーブル●適応ヒューズ:Φ6.4×30mm●ケーブル:KIV1.25sq●全長:500mm●定格:AC100V/15A以下
アズワン品番67-0477-55
1本
¥949
税込¥1,044
13日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)
定格電圧(V)600
芯数1
シールドクリップLが両端に付いた1000mmのケーブルセットです。
仕様●サイズ:シールドクリップL両端+ヒューズホルダー●全長:1000mm●セット:赤、黒、緑、黄、白:各色1本 計5本●リード線:KIV1.25sq
アズワン品番67-0477-50
1パック
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
シールドクリップLが両端に付いた1000mmのケーブルセットです。
仕様●サイズ:シールドクリップL両端+ヒューズホルダー●全長:1000mm●セット:赤、黒:各色1本 計2本●リード線:KIV1.25sq
アズワン品番67-0477-57
1パック
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。
定格60℃・600V
適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )
材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)
包装形態箱
難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。
導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)
材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。
対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応)
85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様ドラム式
タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用
文字白に黒文字
番号LM90652
1巻長さ(m)85
適合電線径(Φmm)3.0~3.7
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)1000
タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm/本)1000
アース線に挿入する人体保護抵抗。
アース線の任意の位置を切断して取り付けます。
1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53
適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。
実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。
実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。
良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。
配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なもの
アズワン品番67-4747-04
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
F-731/F-733専用のアース端子。
特殊な工具を使わずに取り付けができます。
適合機種F-731/F-733
適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)
定格電流(A)40-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
定格電流(A)40-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)15-45
電圧(V)DC24V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)15-45
電圧(V)DC24V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
定格電流(A)40-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12V
ケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)
定格電流(A)40-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)
ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
1式
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ