種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)150
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:150A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
関連キーワード