「kiv2sq 20m」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
34,980 税込38,478
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線
RoHS
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線 規格JIS C 3316 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(300m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)