「kiv38」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    欠品中
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • KIV 38SQ 品川電線

    KIV 38SQ

    品川電線
    199,800税込219,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    22,980税込25,278
    1巻(10m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
    材質耐熱性PVC備考1mからの切り売り定格電圧(V)600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    329,800税込362,780
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1箱(30個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS対応品
    材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    329,800税込362,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    全長(m)100規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)38仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
  • 38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ工具セット カメダデンキ

    スリーブ工具セット

    カメダデンキ
    32,980税込36,278
    1セット(1800g)ほか
    6日以内出荷
    材質薄銅管、錫メッキ