7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。 また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。
用途自動車補修専用 質量(g)355 空気使用量(L/min)370 パターン開き(mm)390 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBX ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
用途自動車補修専用 ノズル形状Vスリット 塗料供給方式重力 吹付空気圧力(MPa)0.18 空気使用量(L/min)390 吹付距離(mm)200 ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4 適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2 質量(g)355
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のレタリング仕様下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+。これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化したKiwamiライティングマット下敷。軟質ソフト下敷に60°斜線と平行線があり、文字の位置取りやバランス調節がしやすい。ディテールにまで精巧にこだわり、職人が1枚1枚に正確なラインを手作業で刷り込んでいます。A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。
ブラック(梨地) サイズA4 材質(本体)PVC製 タイプリバーシブル(表面:ライン、裏面:無地) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×2.0
1セット(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
用途塗料カップ カップ容量(mL)700 取付ネジ径G1/4オス 質量(g)175 寸法(Φ×mm)103×185 適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 A4+【孔雀青】peacock blue。これまでの下敷では感じたことのない圧倒的な書きやすさ、どんなペンでも書きやすくなる大人が使うべき最高の下敷。書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。白方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。A4用紙より少し大きめのA4+(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、線引きもしやすい。従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。A4用紙より少し大きめのサイズであるため、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。《”書く”にこだわったテクスチャ》。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。ペンが吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀。ブルーグリーンマット生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。裏面は無地でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りを軽減。
仕様リバーシブル(表面:方眼、裏面:無地) 孔雀青 peacock blue(深青緑) サイズA4 材質(本体)再生PVC製 規格A4+ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約306×228×2.0
1セット(5枚)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

カリグラフィー・ハンドレタリングに特化した究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+ Pro。・これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化した下敷にPROタイプが新登場。・カッパープレート体やモダンカリグラフィーに最適な52°55°62°、イタリック体に便利な5°、。 更に45°をプラスした5種の傾斜線と6mm間隔ラインが6線あり文字の位置取りやバランス調整がしやすい。・30°45°60°90°の角度図も印字されており、ペン先の角度を維持しやすい。・ディテールにまで精巧にこだわり、白ラインは正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。・A4用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。 従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。・A4+サイズで、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。・文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。・ペンや万年筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。・ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。・深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。・万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。・表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。・裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。
仕様リバーシブル(表面:ライン、裏面:無地) ブラック(梨地) 材質(本体)PVC 加工すべり止め加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約306×228×2.0
1セット(5枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷