カテゴリ

  • バイク純正部品(91)
  • 自動車純正部品(54)
  • 制御機器(43)
  • 自動車補修部品(25)
  • 農業機械(20)
  • カー用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全標識(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk-03」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sカプラー (KK3~) SMC

    Sカプラー (KK3~)

    SMC(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
  • 鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友

    鍵穴のクスリ Ⅱ

    建築の友(61件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(200mL)
    当日出荷
    シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
    使用量0.5~1秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
  • ハーネス フロント (1KK3) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KK3)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • RG DAMPER ヴィヴィオ KK3 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER ヴィヴィオ KK3

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • GASKET,RUBBER  91303KK0003 ホンダ

    GASKET,RUBBER 91303KK0003

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • CHAIN,CAM   14401KK0003 ホンダ

    CHAIN,CAM 14401KK0003

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (STD.)   13101KK0003 ホンダ

    PISTON (STD.) 13101KK0003

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SPG,VALVE OUTER   14751KK0003 ホンダ

    SPG,VALVE OUTER 14751KK0003

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベアリング ボール 6202 91005KK0003 ホンダ

    ベアリング ボール 6202 91005KK0003

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91005-KK0-003
  • BRG.,CON.ROD   13212KK0003 ホンダ

    BRG.,CON.ROD 13212KK0003

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BRG.,CON ROD   13211KK0003 ホンダ

    BRG.,CON ROD 13211KK0003

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,CYLN.HEAD   12251KK0003 ホンダ

    GSKT,CYLN.HEAD 12251KK0003

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT SPG.STPR.  90021KK0003 ホンダ

    BOLT SPG.STPR. 90021KK0003

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • RIM,RR.WHEEL   42701KK0003 ホンダ

    RIM,RR.WHEEL 42701KK0003

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • SPG,VALVE INNER   14761KK0003 ホンダ

    SPG,VALVE INNER 14761KK0003

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • BRG.,CON.ROD   13213KK0003 ホンダ

    BRG.,CON.ROD 13213KK0003

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 12X18X5(アラ 91204KK0003 ホンダ

    オイルシール 12X18X5(アラ 91204KK0003

    ホンダ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91204-KK0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • オイルシール 18X29X7(アラ 91202KK0003 ホンダ

    オイルシール 18X29X7(アラ 91202KK0003

    ホンダ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-KK0-003
  • UNIT COMP.,C.P.1   30410KK0003 ホンダ

    UNIT COMP.,C.P.1 30410KK0003

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ダストシール 17X20X2.5 46525KK0003 ホンダ

    ダストシール 17X20X2.5 46525KK0003

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番46525-KK0-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • BRG,BALL 22X50X14  91004KK0003 ホンダ

    BRG,BALL 22X50X14 91004KK0003

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 28X68X18  91001KK0003 ホンダ

    BRG,BALL 28X68X18 91001KK0003

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,14X22X5  91203KK0003 ホンダ

    OIL SEAL,14X22X5 91203KK0003

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • キズ消しクレペンDX 高森コーキ

    キズ消しクレペンDX

    高森コーキ
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
  • バーサクラフト インカー ツキネコ

    バーサクラフト インカー

    ツキネコ
    559税込615
    1個(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    バーサクラフトの補充用インクです。消しゴムはんこ作家、雑貨クリエーターのこまけいこさんとツキネコがコラボレーション。リネンやコットンに映えるおしゃれな色たちです。バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
    用途布、木(無塗装)、普通紙、和紙、皮革(ヌメ)、素焼き(テラコッタ) などの吸収面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×19×67
  • ゼロ 丸型コンテナM スプーン付 ZERO JAPAN

    ゼロ 丸型コンテナM スプーン付

    ZERO JAPAN
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ZEROJAPANMadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインを、ステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
    材質本体:陶器/フタ、スプーン:ステンレススチール全長(mm)スプーン/115容量(mL)280直径×高さ(mm)100×80TKG品番9-1988-0501TKG品番(2017)6-1782-0501
  • サマコバ磁石 角型 2-17系 二六製作所

    サマコバ磁石 角型 2-17系

    二六製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁
  • (74431)バッテリ トレイ トヨタ

    (74431)バッテリ トレイ

    トヨタ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サマコバ磁石 角型 1-5系 二六製作所

    サマコバ磁石 角型 1-5系

    二六製作所
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁
  • M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
    仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
  • ハンドル付きじょうご ATKKシリーズ 岡部洋食器製作所

    ハンドル付きじょうご ATKKシリーズ

    岡部洋食器製作所
    1,358税込1,494
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    扱いやすいハンドルのついたじょうご(ロート)です。先端口は液体がスムーズに下に落るよう、ハート形の段押し加工を施しております。本体ハンドル共に18-8ステンレスを使用しており、錆に強くとても衛生的です。
  • サマコバ磁石 角型 二六製作所

    サマコバ磁石 角型

    二六製作所
    2,998税込3,298
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • カートリッジ式純水器 水質計のみ 壽化工機

    カートリッジ式純水器 水質計のみ

    壽化工機
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)33.8×72×96取付電源:G1/2電源ボタン電池精度±10%(F.S.)使用温度(℃)5~40外部出力なし測定範囲(μS/cm)0~3
  • (47101)ブレーキ ペダルSUB-ASSY トヨタ

    (47101)ブレーキ ペダルSUB-ASSY

    トヨタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (53811)フェンダSUB-ASSY FR RH トヨタ

    (53811)フェンダSUB-ASSY FR RH

    トヨタ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷