曜日別特売

カートリッジ式純水器 水質計のみ

カートリッジ式純水器 水質計のみ - 壽化工機
寸法(mm)
33.8×72×96
取付
電源:G1/2
電源
ボタン電池
精度
±10%(F.S.)
使用温度(℃)
5~40
外部出力
なし
測定範囲(μS/cm)
0~3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81789718KK-03L
¥33,800
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする