カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk-03」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25 KYO-EI極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25KYO-EI(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(20個)
6日以内出荷から8日以内出荷
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(両締式)小島鋼業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
10,160税込11,176
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
29,900税込32,890
1セット(4本)
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
21,380税込23,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3K 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3K沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3K 沖データ(OKI)純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3K沖データ(OKI)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 508シリーズ日本モレックス(molex)
25,980税込28,578
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
23,980税込26,378
1個(3kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミハット 艶消しシリーズ 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ住ベテクノプラスチック
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!5色から選べるバイザーの採用で、個人管理などしやすくなります。メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ内装を外さずシールドの着脱が可能
用途飛来・落下物用・墜落時保護用適合K3ライナー材質ABS樹脂(バイザー・シールド:PC樹脂)質量(g)493タイプシールド付き内装(適用)KK3内装(メッシュ・ハンモック)頭囲(cm)52~62ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:KK耳ヒモ標準使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
DOOR LINER MAZDA(マツダ)DOOR LINERMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
GRILLE MAZDA(マツダ)GRILLEMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
SIDE PROTECTOR MAZDA(マツダ)SIDE PROTECTORMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
OUTER HUNDLE COVER MAZDA(マツダ)OUTER HUNDLE COVERMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
SIDE MARKER COVER MAZDA(マツダ)SIDE MARKER COVERMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(イスズ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(イスズ)ノーブランド
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャメーカーイスズサービス分類リサイクル・リビルト
クレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き ホームテイストクレコ オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付きホームテイスト
16,980税込18,678
1脚
5日以内出荷
背もたれが背中に合わせて形状が変わるオフィスチェア。背もたれの特殊加工により座りながら背中をぐっと反らせることができるので、作業中にストレッチ&リフレッシュができます。カラーリングもブラックフレームベースで3色、ホワイトフレームベースで3色の合計6色のラインナップなので、様々なテイストに合わせる事ができます。背もたれに関する動画はこちら:https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/ofc-50bkb.html
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル耐荷重(kg)80
WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロードWSプリマロフト(R)ウォームパーカーラフアンドロード
33,980税込37,378
1着
4日以内出荷
米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカーウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。
用途MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー) 裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工) インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット) 中綿/ポリエステル(プリマロフト)PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備仕様防寒・防水・透湿プロテクター肩・肘・脊椎パッド 標準装備
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ AIOULE(ふじわら)固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプAIOULE(ふじわら)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)110使用荷重(kg)200寸法A(mm)80寸法F(mm)45寸法D(mm)17寸法B(mm)100寸法C(mm)3寸法N(mm)58寸法I(mm)9車径(mm)60寸法G(mm)16寸法K(mm)6.5使用ロープ径(mm)~10使用軸受#608ZZ材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)車幅(mm)15H(mm)11材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
RG ダウンサス ヴィヴィオ 後期 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ヴィヴィオ 後期RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KK3/4備考2/4WD 0.66L 後期適合車種ヴィヴィオ年式94/6~98/9エンジン型式EN07取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス ヴィヴィオ 前期 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ヴィヴィオ 前期RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KK3/4備考2/4WD 0.66L 前期適合車種ヴィヴィオ年式92/3~94/5エンジン型式EN07取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)35~40リヤダウン量(mm)35~40
KK インドネシアパイン スライス ラベル 3号缶x24 KKSKK インドネシアパイン スライス ラベル 3号缶x24KKS
10,980税込11,858
1セット(565g×24個)
3日以内出荷
インドネシア・スマトラ島に所在するGGP社のパインアップル缶詰です。パイン品種は、酸味と甘みのバランスが良いスムース・カイエン種になります。グループ全体で掲げている「ZERO WASTE」のスローガンにのっとり環境を壊さず、地球に優しい「自然循環型農法」を推進しています。
保存環境常温入数1セット(24個入)
HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム コミネHK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカムコミネ
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
【HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット】高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したレトロなデザインのフルフェイスヘルメット。レトロな見た目ながらベンチレーション機能やコミネオリジナル構造の3Dメッシュライニングも採用。[KK-902 モーターサイクルインターカム]ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。
用途【HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット】・高品質ABSシェル採用・エアベンチレーション機能搭載・UVカットシールド採用・内装着脱可能・SG規格認証取得済[KK-902 モーターサイクルインターカム]・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
16,980税込18,678
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
JK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケット コミネJK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケットコミネ
48,980税込53,878
1着
6日以内出荷
JK-1644 Supreme Protect Mesh Jacket肩・肘・脊椎・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。更に胸部にはコミネオリジナルの日本製100%ドライカーボンKK-906を採用。別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。・サイズ展開 : S・M・L・XL・色展開 : Black・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高める反射パイピング : 腕・背中・胸部プロテクター KOMINE KK-906 (ドライカーボンプレート)・肩プロテクター KOMINE SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・肘プロテクター KOMINE SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・ウエストプロテクター KOMINE SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )・脊椎プロテクター KOMINE SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )・偽造防止4Dラベル素材 : 【表地】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン 【裏地】ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸・ウエスト(ネック:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・通気性の良いメッシュ素材を使用・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)・3Dメッシュパッド・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・CE規格 EN1621-1 レベル2・CE規格 EN1621-2 レベル2・コミネCE エルボー/ニーブラック
HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム コミネHK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカムコミネ
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
【HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット】高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したレトロなデザインのフルフェイスヘルメット。レトロな見た目ながらベンチレーション機能やコミネオリジナル構造の3Dメッシュライニングも採用。[KK-902 モーターサイクルインターカム]ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。
用途【HK-190 ネオレトロフルフェイスヘルメット】・高品質ABSシェル採用・エアベンチレーション機能搭載・UVカットシールド採用・内装着脱可能・SG規格認証取得済[KK-902 モーターサイクルインターカム]・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。グロスブラックサイズXL
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENSシーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 1039g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3228アズワン品番65-8086-86
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENSシーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274アズワン品番65-8083-99
シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENSシーメンス 断面カバー AlphaSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
スミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
遮熱素材の練り込みと優れた通気性で真夏の現場も蒸れずに作業効率アップ!
材質ABS樹脂