カテゴリ
- 物流用品(9)
- 制御機器(6)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- 日本モレックス(molex)(4)
- サカエ(2)
- サクラクレパス(2)
- サトーパーツ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ネグロス電工(2)
- パイロット(2)
- 小林クリエイト(2)
- 国元商会(2)
- 三菱(2)
- MOTTERU(2)
- LIVRE(リブレ)(2)
- イマダ(1)
- 倉敷化工(1)
- 工進(1)
- 小島鋼業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kk-100」の検索結果

封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用
小島鋼業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
革溶接面kurokawa 遮光ガラス付き
SUZUKID(スズキッド)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。仕様視界領域(mm):W98×H53材質牛革(グレインレザー/難燃加工)種類革溶接面遮光度#10の付属遮光プレート付き特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
きえーるD 加湿器用
環境大善¥550税込¥6051個(100mL)当日出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
磁気式デジタル角度計
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷90°角度/傾斜検出ポータブルデジタル。傾斜計 LCDディスプレイ 防水防塵 0-360°。高精度な角度測定が可能。幅広い用途に対応。コンパクト設計で持ち運びに便利。操作が簡単で初心者でも使いやすい。視認性に優れたデジタル表示を採用。超大型液晶見やすい。耐久性に優れた設計。防塵防水耐衝撃錆びにくく長持ち。5分無操作で自動電源オフ、省エネ設計。磁石付き金属面に取り付け可能で、両手が使えて便利。2027年モデル。1年保証用途持ち運び便利 読みやすい 絶対相対測定付属品説明書・ドライバー・テスト用単四乾電池2本色ブラック質量(g)75精度±0.2°保証期間1年間使用環境温度(℃)-10-+50サイズ(mm)58×58素材ABS
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入
小林クリエイト¥22,980税込¥25,2781箱(10冊)9日以内出荷計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
作業台連結脚
サカエ¥7,198税込¥7,9181セット(4本)翌々日出荷から12日以内出荷今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプセット内容連結脚4本セットRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
鉄鋼用マーカー補充インキ
サクラクレパス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶ほか当日出荷鉄鋼マーカー用補充インキです。用途鉄骨・鋼板のチェック用商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から8日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 耐衝撃性・耐油性のUW車輪用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定(正方形ピッチ)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1缶(10個)ほか8日以内出荷から29日以内出荷原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
クランク フェザー100
LIVRE(リブレ)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。用途カスタムパーツ
クランク100
LIVRE(リブレ)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷ブレないハンドル ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない 巻き心地を実現しています。用途カスタムパーツ
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
革溶接面kurokawa保護プレート3枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個欠品中KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
KK-90ケーキトレー (100枚入)
SOPAKかねみつ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷クラシカルな洋皿を思わせるシェル形トレーで、ケーキに気品をプラス。シェル形のフォルムが、アンティークの洋皿のように見える、気品あるデザインが人気のシリーズ。上質感のあるトレーに、ぴったりのロマンティックを展開します。お好みをセレクトして、ケーキを可愛らしく、ときにはシックに演出していただけます。材質A-PET寸法(mm)90×60×8(外径×底径×高さ)
革溶接面kurokawa用止め具
SUZUKID(スズキッド)¥699税込¥7691個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。用途交換用の止め具です。材質鉄寸法(mm)103×59×3質量(g)3
革溶接面kurokawa用アイパッド2枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。用途交換用のアイパッドです。材質スポンジ寸法(mm)200×90×20質量(g)6
測定端子(KISEKAEチップ)
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
KSゼロガッツ
国元商会¥39,980~税込¥43,978~1セット(50個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V仕上生地許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]ボルト締付トルク(N・m)35適合径範囲鉄筋D29~D41ボルト平径(mm)17
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応