曜日別特売

磁気式デジタル角度計

磁気式デジタル角度計 - マリンテック磁気式デジタル角度計 - マリンテック磁気式デジタル角度計 - マリンテック磁気式デジタル角度計 - マリンテック磁気式デジタル角度計 - マリンテック磁気式デジタル角度計 - マリンテック磁気式デジタル角度計 - マリンテック

90°角度/傾斜検出ポータブルデジタル
傾斜計 LCDディスプレイ 防水防塵 0-360°
高精度な角度測定が可能
幅広い用途に対応
コンパクト設計で持ち運びに便利
操作が簡単で初心者でも使いやすい
視認性に優れたデジタル表示を採用
超大型液晶見やすい
耐久性に優れた設計
防塵防水耐衝撃錆びにくく長持ち
5分無操作で自動電源オフ、省エネ設計
磁石付き金属面に取り付け可能で、両手が使えて便利
2027年モデル
1年保証

用途
持ち運び便利 読みやすい 絶対相対測定
付属品
説明書・ドライバー・テスト用単四乾電池2本
色
ブラック
質量(g)
75
精度
±0.2°
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
-10-+50
サイズ(mm)
58×58
素材
ABS
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78094671DKK-100
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする