カテゴリ
- バイク純正部品(94)
- 制御機器(70)
- 物流用品(31)
- 農業機械(28)
- 自動車補修部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 建築金物(19)
- 安全標識(14)
- 医療(14)
- 自動車純正部品(14)
- カー用品(14)
- オフィス家具(13)
- 作業工具(13)
- 機構部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 卓上消耗品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 測定用品(8)
- 事務用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 安全保護具(5)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KYO-EI(6)
- LEC(レック)(4)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ParkerTAIYO(10)
- SIEMENS(10)
- SMC(19)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(5)
- カワグレ(15)
- グリーンクロス(9)
- コミネ(6)
- サカエ(30)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(92)
- 三菱(25)
- 日本モレックス(molex)(52)
- 生興(6)
- 竹井機器工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kk3」の検索結果

Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)
サカエ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
クッション封筒 プッチ君
カクケイ¥229~税込¥252~1袋(5枚)ほか当日出荷から7日以内出荷封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。用途壊れやすい物の郵送や保管などに仕様ツブ内面
軽自動車用ボディーカバー
アラデン(5件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷から4日以内出荷軽自動車に最適なボディーカバーです。 着脱時に便利な着脱アシストゴム・片付けラクラク収納袋付!カバーをすることでボディーの汚れ・傷みを防ぎ、愛車を守ります。 車の塗装はとてもデリケートです。放置していますと、ボディーの劣化がどんどん劣化が進みます。 季節・昼夜を問わず、ボディーを守るにはボディーカバーが必要です。 春…雨、砂埃から愛車を防ぐ 夏…旅行先や空港、アウトドアの木の下や紫外線対策に 秋…酸化しやすい鳥のフン、動物のイタズラを防止 冬…塩分を含んだ雪や盗難・子供のイタズラなどから守ります。用途自動車用ボディーカバー材質ポリエステル100% タフタ生地 撥水加工 カラーコーティング
引締機 KK34型
ケイケイ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740)
サカエ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ランチョンミートむすびメーカー
小久保工業所¥349税込¥3841個当日出荷押すだけで簡単!キレイな仕上がりに。お好みの厚み&硬さに。50mmまで対応できます。材質ポリプロピレン高さ(mm)容器/56・押し具/56質量(g)容器/35・押し具/22縦(mm)容器/108・押し具/88横(mm)容器/63・押し具/42
...