カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk4p-02ms」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ブローガン SMCブローガンSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMCブローガン VMGシリーズ VMG11WSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMCブローガン VMGシリーズ VMG12WSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
VMG - ブローガン(VMG12W) SMCVMG - ブローガン(VMG12W)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
VMG - ブローガン(VMG12BU) SMCVMG - ブローガン(VMG12BU)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG12BUSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー