カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)

「kks029a4」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター ダイキン工業

    キャスター

    ダイキン工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • キャスターセット 掃除機用 モノタロウ

    キャスターセット 掃除機用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(4個)
    当日出荷
    セット内容小:4個品名キャスターセット適合本体型式No.67-20、NO.6221-10販売区分業務用
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
  • キャスター ダイキン工業

    キャスター

    ダイキン工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    別売品
  • チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス)

    チェア用ナイロンキャスター

    ナカバヤシ(旧:ロアス)(32件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1式(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)11軸長(mm)22適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)材質ナイロン色ブラック本体質量(g)490梱包物最大寸法(mm)300×80×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライ

    OAチェア用ウレタンキャスター

    サンワサプライ(35件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
    適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質硬質ウレタンゴム質量(g)120材質(車輪)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×52.2×88梱包数1個口(5個入×1セット)
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン

    KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(16件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ

    割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(100膳)
    当日出荷
    1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
    用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質竹長さ(mm)200タイプ丸箸規格食品衛生法適合包装ポリ完封
  • 大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ

    大型ウレタンチェアキャスター

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
    適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質硬質ウレタン色ブラック梱包数1個口(5個入り×1セット)アズワン品番64-0861-67
  • ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

    エイト(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(7本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(7枚)
    当日出荷
    対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり