カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 自動車純正部品(63)
  • 切削工具(31)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 研磨材(21)
  • 測定用品(20)
  • バイク部品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 作業服(16)
  • 物流用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl-10」の検索結果

530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KL-10 PETレンズ (355・455用) 山本光学

    KL-10 PETレンズ (355・455用)

    山本光学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。
    仕様●レンズサイズ:直径38mm●倍率:3.0倍●重さ:9g●商品サイズ:縦49×横41×高さ8mm●袋サイズ:縦141×横69mm●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●色:ホワイト ※ホワイトは形状が多少違います。アズワン品番65-8738-14
  • サイレンサー メイン (KL10) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (KL10)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • 携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    。携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。
    仕様●レンズサイズ:直径38mm●倍率:3.0倍●重さ:9g●商品サイズ:縦49×横41×高さ8mm●袋サイズ:縦141×横69mm●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●色:ダークブルーアズワン品番65-8738-13
  • CJ Series(CJ2KL10) SMC

    CJ Series(CJ2KL10)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • フードパック KL-10 黒 シーピー化成 シーピー化成

    フードパック KL-10 黒 シーピー化成

    シーピー化成
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプの一体型容器。手前を閉めるだけで四隅がしっかり嵌合する閉めやすい蓋構造で作業性アップ。耐寒仕様。
    材質OPS寸法(mm)[本体]152×130×22、[蓋]高さ23容量(mL)160質量(g)8
  • CD Series(CDJ2KL10) SMC

    CD Series(CDJ2KL10)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
    取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
  • 写真用紙<光沢> EPSON

    写真用紙<光沢>

    EPSON(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10 SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    23,980税込26,378
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • カクロング 10 ムラテックKDS

    カクロング 10

    ムラテックKDS(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ

    作業台用オプションNKLキャビネット

    サカエ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
    奥行(mm)500
  • 鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト

    鉛フリーはんだ用フラックス

    サンハヤト(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(1kg)
    当日出荷
    低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
    用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • 建災防統一標識 グリーンクロス

    建災防統一標識

    グリーンクロス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
    用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用) 山本光学

    ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用)

    山本光学
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電動ファン付呼吸保護具LS-355、LS-455シリーズ用パーツの透明レンズです
    適合LS-355・455シリーズトラスコ品番824-6004種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド

    軽便ランプ(耐震電球付)

    ハタヤリミテッド
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
    用途現場作業時の照明として電源(V)100コード長さ(m)5芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • スイベルフック マーテック

    スイベルフック

    マーテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
    用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
  • 写真用紙クリスピア<高光沢> EPSON

    写真用紙クリスピア<高光沢>

    EPSON(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
  • スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチ 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • 立上り支持用ブラケット ネグロス電工

    立上り支持用ブラケット

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 油性BP リフィル ぺんてる(アストラム)

    油性BP リフィル

    ぺんてる(アストラム)
    55税込61
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる先端ボール径(mm)1インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • 特級カクロング10・20 ムラテックKDS

    特級カクロング10・20

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

    協和[機構部品]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKL
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
...
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
"kl-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷