カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 切削工具(30)
- 研磨材(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- バイク部品(17)
- 作業服(16)
- 自動車補修部品(14)
- 事務用品(13)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 農業機械(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 機構部品(8)
- 制御機器(7)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 清掃用品(5)
- 作業工具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- マスク(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- ヘルスケア(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(20)
- 日本レヂボン(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- グッズマン(15)
- Kaspersky(13)
- サンドビック(12)
- AirTAC(12)
- 近畿製作所(11)
- コガネイ(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ParkerTAIYO(8)
- 前澤化成工業(8)
- キシマ(8)
- カラークリエーション(7)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
- ムラテックKDS(6)
- ネグロス電工(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- クボタ計装(6)
- ブランドをもっと見る
「kl-10」の検索結果

KL-10 PETレンズ (355・455用)
山本光学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
フードパック KL-10 黒 シーピー化成
シーピー化成¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプの一体型容器。手前を閉めるだけで四隅がしっかり嵌合する閉めやすい蓋構造で作業性アップ。耐寒仕様。材質OPS寸法(mm)[本体]152×130×22、[蓋]高さ23容量(mL)160質量(g)8
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(20枚)ほか当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本欠品中コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
鉛フリーはんだ用フラックス
サンハヤト(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個(15mL)ほか当日出荷低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
ピカライト PKL型Φ106タイプ
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用)
山本光学¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355、LS-455シリーズ用パーツの透明レンズです適合LS-355・455シリーズトラスコ品番824-6004種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
写真用紙クリスピア<高光沢>
EPSON(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(20枚)ほか当日出荷写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
スキルタッチ 専用砥石用 パット100用
日本レヂボン(2件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
エルボコネクターB
千代田通商¥529~税込¥582~1個当日出荷形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
油性BP リフィル
ぺんてる(アストラム)¥55~税込¥61~1本当日出荷から翌々日出荷適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる先端ボール径(mm)1インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
特級カクロング10・20
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
ドラえもん学習帳
ショウワノート¥209税込¥2301冊(30枚)翌々日出荷人気キャラクタードラえもんの学習帳。用途学習帳サイズB5判(B5セミサイズ)タイプドラえもん寸法(幅W×高さH)(mm)179×252科目こくご本文枚数30枚
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)ほか当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
キーレスドリルチャック
trad¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.0mm~10mm
ダストボックス
矢崎化工¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ショックキラー SKLシリーズ
CKD¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から4日以内出荷高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
KL エルボ
イハラサイエンス¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
ソーラーグランドライト 2個セット/Black
キシマ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
カクロング 10巾
ムラテックKDS¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷コンパクトなカプセルタイプ仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
ソーラーグランドライト 2個セット/Silver
キシマ¥4,698税込¥5,1681個欠品中備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
















![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)