カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 農業機械(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 清掃用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • マスク(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl-45」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KL-45 フェイスシール耐熱布 (355用) 山本光学

    KL-45 フェイスシール耐熱布 (355用)

    山本光学
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    LS-355・LS-355WP専用 面体内側用耐熱布製ベラ 標準品のシリコーン製ベラの交換用
    適合LS-355シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • 角型容器 蓋 矢崎化工

    角型容器 蓋

    矢崎化工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    KL-45 Bの蓋です。
    適合KL-45用形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型容器 蓋 矢崎化工

    角型容器 蓋

    矢崎化工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    KL-45 LGRの蓋です。
    適合KL-45用形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストボックス 矢崎化工

    ダストボックス

    矢崎化工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
    材質ポリエチレン(体)・ポリプロピレン(蓋)グレーRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(蓋付)
  • 角型容器 矢崎化工

    角型容器

    矢崎化工(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
    材質ポリエチレン形状角型RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式
  • ニッカルミエ 医療器具・手術器具用アルカリ洗浄剤 日科ミクロン

    ニッカルミエ 医療器具・手術器具用アルカリ洗浄剤

    日科ミクロン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    血液、タンパク、油脂などの生物由来の汚染物質を溶かして落とします。界面活性剤を含まない無発泡性です。従来品に比べて生分解性と洗浄力が向上しました。
    主成分炭酸塩、カルボン酸塩液性pH12.5(原液)
  • おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品]

    おくだけキッチンマット(撥水)

    サンコー[日用品]
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。
    材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
  • ダストボックス 蓋 矢崎化工

    ダストボックス 蓋

    矢崎化工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    KL45B LGRの蓋です。
    適合KL-45B用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45° エルボ FK継手(10K用) リケン

    45° エルボ FK継手(10K用)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管適合管SGP-VS形状45°エルボJIS規格JIS B 2301
  • 径違いエルボN付 フローバル

    径違いエルボN付

    フローバル
    3,398税込3,738
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO

    吸着ホワイトボードシート暗線入

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • 埋設用45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用45°エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状エルボ45°規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-41
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g
  • マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業

    マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅

    日動工業
    30,580税込33,638
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
    仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂幅(mm)569質量(kg)4.8高さ(mm)522タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型奥行(mm)296周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なしパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存風量調整5段階設置方式床置き材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業

    バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。
    仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所

    トリム TBGシリーズ(抗菌)

    岩田製作所
    39,980税込43,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランネクスト/カラーベスト 屋根釘45 KMEW(ケイミュー)

    グランネクスト/カラーベスト 屋根釘45

    KMEW(ケイミュー)
    309税込340
    1袋(66本)
    6日以内出荷
    木下地用(リフォーム野地増張り工法用)
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)長さ(mm)45(Φ3.2)
  • 45° エルボ FK継手(20K用) リケン

    45° エルボ FK継手(20K用)

    リケン
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
  • コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • 45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    619税込681
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ

    4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー

    エスコ
    85,800税込94,380
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA642KL-4.5
  • 45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • BELT COMP,SEAT  77210KL4505 ホンダ

    BELT COMP,SEAT 77210KL4505

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP,DOUBLE  77200KL4505 ホンダ

    SEAT COMP,DOUBLE 77200KL4505

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET.KIT.B   061B1KL4505 ホンダ

    GASKET.KIT.B 061B1KL4505

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版 Kaspersky

    カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版

    Kaspersky
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、3つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
    仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
  • カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版 Kaspersky

    カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版

    Kaspersky
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、2つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
    仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
  • カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年5台版 カード版 Kaspersky

    カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年5台版 カード版

    Kaspersky
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、1つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。
    仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
  • 排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL 前澤化成工業

    排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL

    前澤化成工業
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
    形状エルボ
  • 排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL 前澤化成工業

    排水特殊継手 45°片受エルボ 45KL

    前澤化成工業
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    配管の角度や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。VUパイプ内径に適合。透明品。
    形状エルボ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(500g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KL 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KL

    前澤化成工業
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボ
  • 片切りコード DNライティング

    片切りコード

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 排水特殊継手 45°片受異径エルボ 45KL 前澤化成工業

    排水特殊継手 45°片受異径エルボ 45KL

    前澤化成工業
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
    形状エルボ
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • BOLT FLG.SOC.6X45  90094KL8000 ホンダ

    BOLT FLG.SOC.6X45 90094KL8000

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-45Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-45Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
  • Maezawa VU継手 45°片受エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 45°片受エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45