カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 自動車純正部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kl10-02」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    669税込736
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

    PISCO(ピスコ)
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボコネクターHタイプ 千代田通商

    エルボコネクターHタイプ

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(金属)

    千代田通商
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターロングエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターロングエルボ(樹脂)

    千代田通商
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA80 日本レヂボン

    スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA80

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    当日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9822セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度80使用工具ディスクグラインダ
  • KL型角型容器 25Aドレン付 スイコー

    KL型角型容器 25Aドレン付

    スイコー
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
    用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDMブルー
  • オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用

    日本レヂボン
    6,898税込7,588
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石 スキルタッチ CC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ CC

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC
  • オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用

    日本レヂボン
    8,398税込9,238
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途アルミニウムの研磨作業に。トラスコ品番852-4716セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60(#)厚さ(mm)2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番440-6885セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度180(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット KL01-10-2D5B SPI

    ガスケット KL01-10-2D5B

    SPI
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番KL01-10-2D5B適合メーカーMAZDA
  • スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120 日本レヂボン

    スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9816セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度120使用工具ディスクグラインダ
  • MB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC

    MB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CJ Series(CJ2KL10) SMC

    CJ Series(CJ2KL10)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~)

    CKD
    13,325税込14,658
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CD Series(CDJ2KL10) SMC

    CD Series(CDJ2KL10)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
    取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKL100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKL100

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KL10

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKL100) SMC

    MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MDBKL100)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKL100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKL100

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 角形チューブ形エアシリンダ MDBKL SMC

    角形チューブ形エアシリンダ MDBKL

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    30日以内出荷
    ・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
  • 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL100 SMC

    角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL100

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10 SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KL10

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKL100-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKL100-~)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字

    カラークリエーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒