カテゴリ

  • バイク純正部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「kl801」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
タマカン コダマ樹脂タマカンコダマ樹脂
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノズルなしコックなし
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付PISCO(ピスコ)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
エルボコネクターB 千代田通商エルボコネクターB千代田通商
579税込637
1個
当日出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
液体のり<カクノリ> コクヨ液体のり<カクノリ>コクヨ
169税込186
1個
当日出荷
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 のりがヘッド側にたまり、のりが少なくなってもすぐに使えます。 両側からボタンを押すだけでキャップが外れます。閉めるときは、どの方向からでも閉めることができます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!
成分PVAL(ポリビニルアルコール)材質容器本体・中栓:PE、キャップ・ノズル:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×95
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバーPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
エルボコネクターHタイプ 千代田通商エルボコネクターHタイプ千代田通商
719税込791
1個
当日出荷
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(金属)千代田通商
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターロングエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(樹脂)千代田通商
459税込505
1個
翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ファンドライブ (KL) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (KL)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ファン クーリング (KL) MAZDA(マツダ)ファン クーリング (KL)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (KL80) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (KL80)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コネクター ホース (KL) MAZDA(マツダ)コネクター ホース (KL)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボPISCO(ピスコ)
519税込571
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
HARNESS,WIRE   32100KL8010 ホンダHARNESS,WIRE 32100KL8010ホンダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY.,START   31200KL8010 ホンダMOTOR ASSY.,START 31200KL8010ホンダ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
KEY SET   35010KL8010 ホンダKEY SET 35010KL8010ホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
METER ASSY.,COMBI   37100KL8018 ホンダMETER ASSY.,COMBI 37100KL8018ホンダ
70,980税込78,078
1個
3日以内出荷
BASE COMP.,CONTAC   35101KL8017 ホンダBASE COMP.,CONTAC 35101KL8017ホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,COMB   35100KL8017 ホンダSWITCH ASSY.,COMB 35100KL8017ホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
SW.ASSY LT.ST.KIL   35150KL8013 ホンダSW.ASSY LT.ST.KIL 35150KL8013ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
CARBURETOR,L. ホンダCARBURETOR,L.ホンダ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
TACHOMETER ASSY.   37250KL8018 ホンダTACHOMETER ASSY. 37250KL8018ホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
UNIT COMP.,C.D.I. ホンダUNIT COMP.,C.D.I.ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KL8010 ホンダGASKET KIT B 061B1KL8010ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KL8010 ホンダGASKET KIT A 061A1KL8010ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CRANKCASE.,R.   11100KL8010 ホンダCRANKCASE.,R. 11100KL8010ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
COVER,L.CRANK CAS  11351KL8010 ホンダCOVER,L.CRANK CAS 11351KL8010ホンダ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
CABLE B,THROTTLE ホンダCABLE B,THROTTLEホンダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
CABLE A.THROTTLE ホンダCABLE A.THROTTLEホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
CARBURETOR,R. ホンダCARBURETOR,R.ホンダ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
PIPE,OIL PASS  11335KL8010 ホンダPIPE,OIL PASS 11335KL8010ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
COVER,COMP.L.CRAN  11341KL8010 ホンダCOVER,COMP.L.CRAN 11341KL8010ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
HEAD COMP.,CYLIND   12200KL8010 ホンダHEAD COMP.,CYLIND 12200KL8010ホンダ
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
CAP COMP.,FUEL FI ホンダCAP COMP.,FUEL FIホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
TANK S*NH-104M-U* ホンダTANK S*NH-104M-U*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
TANK SE*R-114C-U* ホンダTANK SE*R-114C-U*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷