3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1330 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

選べる3色。
バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池容量(Ah)3.0 充電時間(分)22 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])157[1600] ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン電池 (BSL1430) 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 充電器形名UC18YSL3(冷却機能付) 全高(mm)235(蓄電池装着時) 全長(mm)145(ビット除く) 打撃数(min-1[打撃/分])0~3200 付属品本体のみ 六角軸二面幅(mm)6.35 仕様ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付 質量(kg)1.4(BSL1430 装着時) 種別本体のみ
取扱い終了