カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kln06-020e」の検索結果

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
KLN エルボニップル(おす)
イハラサイエンス¥719~税込¥791~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
イハラサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
フジトク¥879~税込¥967~1個当日出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。形状エルボ90°
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150