23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm)約1700 質量(g)約870 種類ロープ式 ストラップ幅(mm)10 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1本)
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CD Series(CDG1KLN50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KL~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


CD Series(CDG1KLN32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG Series(CG1KLN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CG Series(CG1KLN32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CD Series(CDG1KLN25) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

CD Series(CDG1KLN20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

CD Series(CDG1KLN40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN2~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)