カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • バイク部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 完成車(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 理美容(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「km bg」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    難燃性はUL94V0です。
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
  • 小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
    適合ケイフレックス/KMS,KM,KI呼び(接続ねじ)G 1/2寸法C(mm)29寸法d(Φmm)8寸法l1(mm)10寸法B(Φmm)27.6寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • フェラル 三桂製作所

    フェラル

    三桂製作所(7件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護します。
    用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
  • 樹脂ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    樹脂ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-I

    太陽技研
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-4

    太陽技研
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-F

    太陽技研
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-2 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-2

    太陽技研
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-I

    太陽技研
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-12-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-12-I

    太陽技研
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-12-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-12-F

    太陽技研
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-F

    太陽技研
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。
    L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所
    グレー
    ブラック

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きハブ

    三桂製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    11日以内出荷
    表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
    取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • サンドバッカーV SBV-7 オーパデザイン

    サンドバッカーV SBV-7

    オーパデザイン
    ¥919税込¥1,011
    1個
    6日以内出荷
    <ボディーカラーごとに設定されたアイ>*GL(グロー)/グリーン、*BG(ブルーグロー)/ブルー、*KM(ケイムラ)/パープル <光沢と透け感を両立したシャイニークロスを採用> <光の屈折と反射を活かすフラットサイドボディ形状> <掛かりの良さとバレにくさを両立するダブルカンナ仕様>
    用途「小粒シルエットで軽比重。アクション時はキビキビ動くアピール力でイカを魅了!」 ボディ素材のカラーを「グリーン夜光」、「ブルー夜光」、「ケイムラ」とアピールパターンを変え、より緻密なVisualフォーメーションを組む事が可能となり、新しい進化を遂げたVシリーズ。数多の試行から選ばれたボディーカラーとクロスの組み合わせによるラインナップ!その日のパターンに合うカラーを選んで釣果アップを狙ってください。針形状2段針寸法(cm)7自重(g)2.4
  • オイルエレメント KITACO

    オイルエレメント

    KITACO(13件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
  • ブローバイガスフィルター サンエレメント

    ブローバイガスフィルター

    サンエレメント(10件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥359~税込¥395~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
  • 炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ 象印マホービン

    炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
    適合本体NHHB10(WG)、NHHB18(WG)、NHJE05(WN)、NHJF05(WY)、NHLN10(WP)、NHLN18(WP)、NHLS10(WB)、NHLS18(WB)、NHLZ10(WB)、NHLZ18(WB)、NHPN10(WZ)、NHPN18(WZ)、NHRA10(CA)、NHRA10(WG)、NHRA18(CA)、NHRA18(WG)、NHRB10(HL)、NHRB18(HL)、NHTC05(WB)、NHVA10(CA)、NHVA10(WG)、NHVA18(CA)、NHVA18(WG)、NHVB10(WZ)、NHVB10B(WB)、NHVB10K(WZ)、NHVB18(WZ)、NHVB18B(WB)、NHVB18K(WZ)、NHVC10(WB)、NHVC18(WB)、NHVCF10(CA)、NHVCF18(CA)、NHVD10(WS)、NHVD18(WS)、NHVX18V5(CK)、NHVY10(WB)、NHVY18(WB)、NHWY10(WF)、NHWY18(WF)、NHYZB10(WG)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NLCA10(WA)、NLCA18(WA)、NLCS10(WA)、NLCS18(WA)、NPAA10(WZ)、NPAA18(WZ)、NPAB10(CS)、NPAB18(CS)、NPAS10(SZ)、NPAS18(SZ)、NPAT10(NZ)、NPAT18(NZ)、NPAX10V5(CK)、NPAX18V5(CK)、NPAY10S(SA)、NPAZ10(CB)、NPAZ18(CB)、NPBA10(TC)、NPBA10KS(TB)、NPBA18(TC)、NPBA18KS(TB)、NPBB10(TA)、NPBB18(TA)、NPBC10(TA)、NPBC10(WA)、NPBC18(TA)、NPBC18(WA)、NPBE10(NZ)、NPBE10(TD)、NPBE10KS(TA)、NPBE18(NZ)、NPBE18(TD)、NPBE18KS(TA)、NPBM10E9(WB)、NPBM18E9(WB)、NPBN10E1(WB)、NPBN18E1(WB)、NPBP10E2(WA)、NPBP18E2(WA)、NPBR10KS(TB)、NPBR18KS(TB)、NPBS10(RA)、NPBS10(WB)、NPBS18(RA)、NPBS18(WB)、NPBSF10(RA)、NPBSF18(RA)、NPBT10(WB)、NPBT18(WB)、NPBU10(BA)、NPBU18(BA)、NPBW10E3(TD)、NPBW18E3(TD)、NPCA10(XA)、NPCA10K(XA)、NPCA10V6(XN)、NPCA15(XA)、NPCA15V6(XN)、NPCA18(XA)、NPCA18K(XA)、NPCA18V6(XN)、NPCB10(XA)、NPCB10K(XA)、NPCB10V7(XM)、NPCB15(XA)、NPCB15V7(XM)、NPCB18(XA)、NPCB18K(XA)、NPCB18V7(XM)、NPCS10(XJ)、NPCS10V6(XL)、NPCS18(XJ)、NPCS18V6(XL)、NPCT10(XJ)、NPCT18(XJ)、NPCX10(XA)、NPCX18(XA)、NPCY10(XJ)、NPCY18(XJ)、NPDA10(SA)、NPDB10(SA)、NPDZ10(WB)、NPEA10(WS)、NPEA18(WS)、NPEB10(WB)、NPEB18(WB)、NPEC10(WB)、NPEC18(WB)、NPET10(CS)、NPET10(FG)、NPET18(CS)、NPFB10(XA)、NPFB18(XA)、NPFS10(XA)、NPFS10V7(XK)、NPFS18(XA)、NPFS18V7(XK)、NPFT10(XJ)、NPFT18(XJ)、NPGA05(XA)、NPGB05(XJ)、NPGBC05(XT)、NPGC05(XA)、NPGCD05E4(XA)、NPGD05(XJ)、NPGD05E5(XA)、NPGE05(XJ)、NPGE05E7(S )、NPGF05(XJ)、NPGF05E9(S )、NPGG05(XT)、NPGG05E2(XT)、NPH10BG(XA)、NPH18BG(XA)、NPHA10(XA)、NPHA10K(XA)、NPHA15(XA)、NPHA18(XA)、NPHA18K(XA)、NPHAD10E2(XA)、NPHAD15E2(XA)、NPHAD18E2(XA)、NPHB10(XA)、NPHB10A(XJ)、NPHB10K(XA)、NPHB15(XA)、NPHB18(XA)、NPHB18A(XJ)、NPHB18K(XA)、NPHBD10E3(XL)、NPHBD15E3(XL)、NPHBD18E3(XL)、NPHC10(XJ)、NPHC15(XJ)、NPHC18(XJ)、NPHCD10E4(XL)、NPHCD15E4(XL)、NPHCD18E4(XL)、NPHD10(XA)、NPHD10E6(XA)、NPHD18(XA)、NPHD18E6(XA)、NPHE100BK(XA)、NPHH10(XA)、NPHH18(XA)、NPHJ10(XA)、NPHJ10IY(XA)、NPHJ18(XA)、NPHJ18IY(XA)、NPHK10(SB)、NPHK10(WG)、NPHK18(SB)、NPHK18(WG)、NPHN10(XA)、NPHN18(XA)、NPHP10(XA)、NPHP18(XA)、NPHQ10(XA)、NPHQ18(XA)、NPHR10KS(XA)、NPHR18KS(XA)、NPHS10(XL)、NPHS15(XL)、NPHS18(XL)、NPHSD10E2(XA)、NPHSD15E2(XA)、NPHSD18E2(XA)、NPHT10(XJ)、NPHT10A(T )、NPHT15(XJ)、NPHT18(XJ)、NPHT18A(T )、NPHTC10(XJ)、NPHTC18(XJ)、NPHTD10E3(XJ)、NPHTD15E3(XJ)、NPHTD18E3(XJ)、NPHTF10(XJ)、NPHTF18(XJ)、NPHU10(XA)、NPHU18(XA)、NPHV10(XA)、NPHV18(XA)、NPHW10(XA)、NPHW18(XA)、NPHX10(XJ)、NPHX18(XJ)、NPHY10(XJ)、NPHY18(XJ)、NPHZ10(XJ)、NPHZ18(XJ)、NPIG18(XA)、NPJA10(XJ)、NPJA18(XJ)、NPJAD10E3(XJ)、NPJAD18E3(XJ)、NPJB10(XJ)、NPJB18(XJ)、NPJC10(XJ)、NPJC18(XJ)、NPJE10(XA)、NPJE15(XA)、NPJE18(XA)、NPJED10E4(XA)、NPJED15E4(XA)、NPJED18E4(XA)、NPJF10(XA)、NPJF10E5(XA)、NPJF15(XA)、NPJF15E5(XA)、NPJF18(XA)、NPJF18E5(XA)、NPJX10(XA)、NPJX18(XA)、NPKA10(WB)、NPKA18(WB)、NPLA10(SP)、NPLA18(SP)、NPLAD10E4(XP)、NPLAD18E4(XP)、NPLB10(TP)、NPLB18(TP)、NPLC10(TP)、NPLC18(TP)、NPLE10(XJ)、NPLE18(XJ)、NPLF10(XA)、NPLF18(XA)、NPLS18(WP)、NPLT10(TP)、NPLT10(WP)、NPLT18(TP)、NPLT18(WP)、NPLU10(SP)、NPLU18(SP)、NPMA05(WX)、NPMB05(WA)、NPMP05P(EW)、NPMY05G(GH)、NPN100BK(XJ)、NPN180BK(XJ)、NPNA10(XJ)、NPNA18(XJ)、NPNB10(XJ)、NPNB18(XJ)、NPNC10(TC)、NPNC10N(RA)、NPNC18(TC)、NPNC18N(RA)、NPND10AZ(TC)、NPNDF10(WZ)、NPNDF18(WZ)、NPNE10(XA)、NPNE10B(XA)、NPNE10E6(XA)、NPNE18(XA)、NPNE18B(XA)、NPNE18E6(XA)、NPNF10(XA)、NPNF18(XA)、NPNH10(XJ)、NPNH10E8(XJ)、NPNH18(XJ)、NPNH18E8(XJ)、NPNI10(XT)、NPNI10KS(XT)、NPNI18(XT)、NPNI18KS(XT)、NPNJ10(XJ)、NPNJ18(XJ)、NPNK10(XA)、NPNK18(XA)、NPNL10E6(XJ)、NPNL18E6(XJ)、NPNM10E9(XJ)、NPNM18E9(XJ)、NPNN10J9(WP)、NPNN18J9(WP)、NPNP10E1(XJ)、NPNP10E2(XT)、NPNP18E1(XJ)、NPNP18E2(XT)、NPNQ10(VB)、NPNQ10S(VR)、NPNQ18(VB)、NPNQ18S(VR)、NPNR10(XA)、NPNR18(XA)、NPNS10(SP)、NPNS18(SP)、NPNT10(WP)、NPNT18(WP)、NPNU10(RA)、NPNU18(RA)、NPNV10(XA)、NPNV10KS(XJ)、NPNV18(XA)、NPNV18KS(XJ)、NPNVC10(XJ)、NPNVC18(XJ)、NPNW10B(XJ)、NPNW18B(XJ)、NPNX10(HN)、NPNX18(HN)、NPNY10(XJ)、NPNY18(XJ)、NPNZ10B(XJ)、NPNZ18B(XJ)、NPPA10(HA)、NPPA10E5(HA)、NPPA18(HA)、NPPA18E5(HA)、NPPE10(HC)、NPPE18(HC)、NPPX10(TA)、NPPX18(TA)、NPQA06(WZ)、NPQS06(BZ)、NPRA05(XJ)、NPRB05(XJ)、NPRC05(VB)、NPRD05(NL)、NPRE05(XA)、NPRF05(XA)、NPRG05(XJ)、NPRH05(TC)、NPRJ05(TA)、NPRK05(NZ)、NPRS05(WP)、NPRW05(WB)、NPRX05(TD)、NPS1000BK(BP)、NPSA10(TP)、NPSA10(WP)、NPSB10(NP)、NPSB10(TP)、NPSC10(RP)、NPSC10(TP)、NPSC10(WP)、NPSS10(BP)、NPST10(BP)、NPST10(WP)、NPV10A(TD)、NPV18A(TD)、NPVA10(TA)、NPVA18(TA)、NPVB10(TA)、NPVB10E8(TB)、NPVB18(TA)、NPVB18E8(TB)、NPVC10(TA)、NPVC18(TA)、NPVD10(TA)、NPVD18(TA)、NPVE10(SA)、NPVE18(SA)、NPVF10KM(TD)、NPVF18KM(TD)、NPVH10(HA)、NPVH18(HA)、NPVK10(TA)、NPVK18(TA)、NPVL10(TD)、NPVL18(TD)、NPVM10E9(TB)、NPVM18E9(TB)、NPVN10(TA)、NPVN18(TA)、NPVP10E1(TA)、NPVP10E2(TD)、NPVP10E3(TD)、NPVP18E1(TA)、NPVP18E2(TD)、NPVP18E3(TD)、NPVR10(TA)、NPVR18(TA)、NPVS10(TA)、NPVT10(TA)、NPVU10(TD)、NPVW10B(TB)、NPVW18B(TB)、NPVX10R(RA)、NPVX18R(RA)、NPVY10(TA)、NPVY18(TA)、NPWA10(TP)、NPWA10(WP)、NPWB10(TZ)、NPWB10(WZ)、NPWD10(TZ)、NPWD10(WZ)、NPWS10(BP)、NPWT10(BZ)、NPWU10(BZ)、NPXA10(CL)、NPXA18(CL)、NPYA10(TA)、NPYA18(TA)、NPYG10E3(BA)、NPYG18E3(BA)、NPYS10(WA)、NPYS18(WA)、NPZ10A(NL)、NPZ18A(NL)、NPZA10(TA)、NPZA10KS(TA)、NPZA18(TA)、NPZA18KS(TA)、NPZB10(WA)、NPZB10KS(TA)、NPZB18(WA)、NPZB18KS(TA)、NPZE10(NL)、NPZE18(NL)、NPZQ10(TA)、NPZQ18(TA)、NSFL05P(EK)、NSFV05P(EC)、NSKG05(WB)、NSKH05(WB)、NSKJ05M(EW)、NSKW05D(EX)、NSLA05(XA)、NSLB05(XA)、NSLC05(XJ)、NSLD05(XA)、NSLD05G(GH)、NSLE05(XA)、NSLF05(XA)、NSLF05C(W )、NSLG05C(W )、NSLJ05C(W )、NSLK05M(HX)、NSLS05C(W )、NSLY05(GH)、NSNA05(AX)、NSNA05(WN)、NSNA05(YL)、NSNAH05C(YL)、NSNAQ05(AX)、NSNAQ05(YL)、NSNB05(AF)、NSNB05(PY)、NSNB05(WY)、NSNC05(PJ)、NSNC05(WY)、NSND05(AB)、NSND05(WA)、NSND05(WX)、NSND05G(GH)、NSNE05(WG)、NSNE05A(PA)、NSNF05(WA)、NSNR05P(EZ)、NSNZ05MA(ER)、NSQA36(XA)、NSQB36(XA)、NSSE10(HA)、NSSE10V6(HH)、NSSE18(HA)、NSSE18V6(HH)、NSSF10(WS)、NSSF18(WS)、NSSFD10E2(WZ)、NSSFD18E2(WZ)、NSSH10(WS)、NSSH18(WS)、NSTB10(XA)、NSTB18(XA)、NSTC10(XA)、NSTC18(XA)、NSTG10(XA)、NSTG10K(XA)、NSTG18(XA)、NSTG18K(XA)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVB05(DB)、NSVB05(GA)、NSVBD05E4(KB)、NSVBD05E4(KP)、NSVBD05E4(KY)、NSVG05(CA)、NSVGC05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)、NSWA10(WB)、NSWA18(WB)、NSWAC10(WD)、NSWAC18(WD)、NSWAD10E4(WB)、NSWAD18E4(WB)、NSWB10(CA)、NSWB10E6(CA)、NSWB18(CA)、NSWB18E6(CA)、NSWE10(WB)、NSWE10CA(CB)、NSWE18(WB)、NSWE18CA(CB)、NSWF10(WB)、NSWF10MX(WB)、NSWF10N(WB)、NSWF18(WB)、NSWF18MX(WB)、NSWF18N(WB)、NSXA05(XR)、NSXB05(WR)、NSXB05(YR)、NSYAC10(WE)、NSYAC18(WE)、NSYSF10(XJ)、NSYSF18(XJ)、NSZA10(WG)、NSZA18(WG)、NSZAH10(WG)、NSZAH18(WG)、NSZAQ10(WZ)、NSZAQ18(WZ)、NSZB10(WZ)、NSZB10K(WZ)、NSZB18(WZ)、NSZB18K(WZ)、NSZCC10(WZ)、NSZCC18(WZ)、NSZCH10HC(RA)、NSZCH10HC(WZ)、NSZCH18HC(RA)、NSZCH18HC(WZ)、NSZDF10(WZ)、NSZDF18(WZ)、NSZKF18(WZ)、NSZLH10(WZ)、NSZLH18(WZ)
  • 20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車【アピールポイント 】・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長約1610mm×車体全幅560mm 重量:約26kg(バッテリー含む) 適応身長(目安):145cm、1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km、バッテリー容量:8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/、充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
  • 20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)約1610全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20型充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)145以上(目安)走行距離(km)38(強モード)、48(標準モード)、57(エコモード)変速段数6総質量(kg)約26
  • ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
  • チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    ¥104,900税込¥115,390
    1台
    7日以内出荷
    PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間