カテゴリ
- バイク純正部品(2,068)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
- 制御機器(254)
- パソコン/周辺機器(152)
- オフィス家具(109)
- 測定用品(107)
- メカニカル部品(106)
- 農業機械(104)
- 完成車(95)
- 自動車純正部品(94)
- 安全用品(76)
- 測量用品(土木/建設)(63)
- 電気材料(47)
- 医療(46)
- バイク部品(45)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 自動車補修部品(42)
- 卓上消耗品(39)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 機構部品(37)
- 切削工具(31)
- 店舗什器・備品(30)
- 科学研究・開発用品(28)
- 介護用品(28)
- 事務用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 物流用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 住設機器(18)
- ヘルスケア(18)
- 防犯用品(17)
- 作業服(17)
- 作業工具(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 溶接用品(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 測定関連サービス(12)
- 清掃用品(11)
- 電動工具(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- カー用品(10)
- 家電(10)
- 縫製用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 防災用品(8)
- 建築金物(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
- トラック純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全標識(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 学童・教育用品(6)
- 救急・衛生(5)
- 手袋(5)
- 研磨材(5)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 塗料(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,772)
- YAMAHA(ヤマハ)(293)
- コガネイ(257)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- イトーキ(83)
- エクセン(60)
- MAZDA(マツダ)(60)
- StarTech.com(58)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 片桐医科工業(39)
- OREC(オーレック)(37)
- KVK(36)
- ON'S COMPANY(35)
- SMC(32)
- エスコ(28)
- ノーブランド(28)
- ニッサン(28)
- テクロック(27)
- ケーピープラテック(27)
- ブランドをもっと見る
「km-1」の検索結果

KM-001 極圧・水置換スプレー420
AZ(エーゼット)(48件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。色淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
KM-1Sシリーズ用シャフト
Keigan¥4,188税込¥4,6071個翌々日出荷KM-1UやKM-1Sシリーズの天面に取付可能な 直径 Φ 8mm のシャフト。カップリングやプーリーなどを介して他の機械部品に駆動を伝えることが可能となり、減速機(ギアボックス)や リニアアクチュエータ等への接続が可能となりますRoHS指令(10物質対応)対応
ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ
ナビス(アズワン)¥649~税込¥714~1箱(30袋×1枚)ほか当日出荷から翌々日出荷衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m
Keigan¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷シングルボードマイコンなどのデバイスからKM-1UやKM-1Sシリーズを制御できるI2C(アイスケアシー)通信用の4極ケーブル 0.2m。ピンヘッダーやジャンパーケーブルを直接接続でき、試作等に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ナビガードマスク KM-1Wシリーズ
ナビス(アズワン)¥17,980税込¥19,7781ケース(40箱×50枚)3日以内出荷米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。 3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU寸法(mm)175×95色白タイプケース販売箱寸法(mm)190×100×75mmアズワン品番7-9170-51細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 )
Keigan¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム。センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動。提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始・停止も可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥939,800税込¥1,033,7801台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
White Arrow 純綿続服 KM1-05
SunDisk(ソルディ)¥5,798~税込¥6,378~1着6日以内出荷仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服色ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001個5日以内出荷B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
BRAKING KM01FID
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。接続台数1
ペイントマーカー プロ用中字
サクラクレパス(25件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
どこでもミラー 粘着付
光(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391台当日出荷《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サーキュレーター 8畳 メカ式
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
...