カテゴリ

  • バイク純正部品(2,017)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
  • 制御機器(255)
  • バイク部品(222)
  • パソコン/周辺機器(183)
  • メカニカル部品(158)
  • オフィス家具(109)
  • 農業機械(104)
  • 測定用品(103)
  • 完成車(95)
  • 自動車純正部品(94)
  • 安全用品(77)
  • 卓上消耗品(68)
  • 測量用品(土木/建設)(60)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 電気材料(47)
  • 医療(46)
  • 自動車補修部品(42)
  • 清掃用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 機構部品(37)
  • 切削工具(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 介護用品(28)
  • 事務用品(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 物流用品(19)
  • 住設機器(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 防犯用品(17)
  • 作業服(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 作業工具(15)
  • 溶接用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 電動工具(11)
  • カー用品(10)
  • 家電(10)
  • 縫製用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防災用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)

「km1」の検索結果

関連キーワード
4,729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1KM1-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    (1KM1-)ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KM1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KM1)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • チエン カム 14401-KM1-003 ホンダ

    チエン カム 14401-KM1-003

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • PAD SET   06455KM1P10 ホンダ

    PAD SET 06455KM1P10

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • PAD SET   06455KM1P00 ホンダ

    PAD SET 06455KM1P00

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • White Arrow 純綿続服 KM1-05 SunDisk(ソルディ)

    White Arrow 純綿続服 KM1-05

    SunDisk(ソルディ)
    5,798税込6,378
    1着
    6日以内出荷
    仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服ブルー混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
  • BRAKING KM01FID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING KM01FID

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
  • GASKET KIT B   061B1KM1T30 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1T30

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KM1T30 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KM1T30

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1T40 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1T40

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KM1T20 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KM1T20

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • KM-1Sシリーズ用シャフト Keigan

    KM-1Sシリーズ用シャフト

    Keigan
    4,188税込4,607
    1個
    翌々日出荷
    KM-1UやKM-1Sシリーズの天面に取付可能な 直径 Φ 8mm のシャフト。カップリングやプーリーなどを介して他の機械部品に駆動を伝えることが可能となり、減速機(ギアボックス)や リニアアクチュエータ等への接続が可能となります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    649税込714
    1箱(30袋×1枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
  • ナビガードマスク KM-1Wシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードマスク KM-1Wシリーズ

    ナビス(アズワン)
    17,980税込19,778
    1ケース(40箱×50枚)
    3日以内出荷
    米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。 耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。 3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
    仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU寸法(mm)175×95タイプケース販売箱寸法(mm)190×100×75mmアズワン品番7-9170-51細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
  • KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m Keigan

    KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m

    Keigan
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    シングルボードマイコンなどのデバイスからKM-1UやKM-1Sシリーズを制御できるI2C(アイスケアシー)通信用の4極ケーブル 0.2m。ピンヘッダーやジャンパーケーブルを直接接続でき、試作等に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • KM-001 極圧・水置換スプレー420 AZ(エーゼット)

    KM-001 極圧・水置換スプレー420

    AZ(エーゼット)(48件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
    用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ジョイント エキゾースト 1 4KM-14615-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エキゾースト 1 4KM-14615-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • どこでもミラー 粘着付 光

    どこでもミラー 粘着付

    (36件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
    用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    当日出荷
    《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ジョイント キャブレタ 1 4KM-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 1 4KM-13586-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5KM-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,エアクリ-ナ 1 5KM-14453-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • バ-,シフトフオ-クガイド 1 5KM-18531-01 YAMAHA(ヤマハ)

    バ-,シフトフオ-クガイド 1 5KM-18531-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 ) Keigan

    搬送ローラースターターセット100(KM-1S-M6829同梱 )

    Keigan
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム。センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動。提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始・停止も可能です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • サーキュレーター 8畳 メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 メカ式

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
  • スプリング 5KM-12216-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング 5KM-12216-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄鋼用マーカー中字 サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー中字

    サクラクレパス
    459税込505
    1本
    当日出荷
    インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
  • 腕カバー TRUSCO

    腕カバー

    TRUSCO(17件のレビュー)
    339税込373
    1双ほか
    当日出荷
    綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
    用途一般作業に。材質綿厚さ(mm)0.2幅(cm)18全長(cm)35
  • ガスケット マフラー 4KM-14714-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット マフラー 4KM-14714-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチールテープ幅(mm)10目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • V-ベルト 5KM-17641-01 YAMAHA(ヤマハ)

    V-ベルト 5KM-17641-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5KM-17641-00
  • リード バルブ 2KM-13613-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リード バルブ 2KM-13613-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2KM-13613-00
  • サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    欠品中
    《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積14畳風量調整3段階
関連キーワード
...