カテゴリ

  • 農業機械(197)
  • バイク純正部品(21)
  • 電気材料(17)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • メカニカル部品(9)
  • ヘルスケア(7)
  • 制御機器(6)
  • 介護用品(6)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 完成車(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-23」の検索結果

316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F

    KINGBRIGHT
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F

    KINGBRIGHT
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 3×1.3mm●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0×1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥718税込¥790
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • スロツトルレバ-アセンブリ 5KM-26250-23 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルレバ-アセンブリ 5KM-26250-23

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 東洋ガス台マットNEW無地 東洋アルミエコープロダクツ

    東洋ガス台マットNEW無地

    東洋アルミエコープロダクツ
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    ガス台に落ちる料理くず汚れや、オーブントースター、流し台の下の汚れを防ぐ。両面抗菌加工でいつも清潔。汚れが簡単に拭き取れる。
    寸法(cm)55×70使用場所コンロまわり
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • むくみ対策靴下/白/23-24cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下/白/23-24cm

    コーポレーションパールスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷
    色白サイズ(cm)23~24
  • むくみ対策靴下/ベージュ/23-24cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下/ベージュ/23-24cm

    コーポレーションパールスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷
    色ベージュサイズ(cm)23~24
  • むくみ対策靴下 黒 23 24cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下 黒 23 24cm

    コーポレーションパールスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷
    締めつけず脱ぎ着も。ラクにした。むくみ対策靴下
    材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリル色黒サイズ(cm)23~24
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥25,280税込¥27,808
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3817アズワン品番65-7948-83
  • 混合栓用丸パイプ20(3/4) KVK

    混合栓用丸パイプ20(3/4)

    KVK
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKM ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブツシユ 5KM-23526-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ 5KM-23526-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,ロワ 2 5KM-23133-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ロワ 2 5KM-23133-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ボ-ルジヨイント 2 5KM-23579-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボ-ルジヨイント 2 5KM-23579-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • ブツシユ,スタビライザフロント 5KM-2386G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブツシユ,スタビライザフロント 5KM-2386G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • ステアリングナツクル アセンブリ (ラ 5KM-23502-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ステアリングナツクル アセンブリ (ラ 5KM-23502-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • フロントアツパア-ムコンプリ-ト(レフト) 5KM-23540-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントアツパア-ムコンプリ-ト(レフト) 5KM-23540-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • パネル,フロント 5KM-23391-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル,フロント 5KM-23391-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,ロワ 1 5KM-23123-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ロワ 1 5KM-23123-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • キヤツプ,サイド 1 5KM-23338-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ,サイド 1 5KM-23338-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
  • クツシヨンアセンブリ 5KM-23350-20 YAMAHA(ヤマハ)

    クツシヨンアセンブリ 5KM-23350-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • フロントロワア-ムコンプリ-ト (ライト) 5KM-23580-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントロワア-ムコンプリ-ト (ライト) 5KM-23580-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • フロントアツパア-ムコンプリ-ト (ライト) 5KM-23550-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントアツパア-ムコンプリ-ト (ライト) 5KM-23550-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50) イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(1~50)

    イワイサンプル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
  • カバー ロワ 1 4KM-23123-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ロワ 1 4KM-23123-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • スペ-サ 5KM-23448-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スペ-サ 5KM-23448-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ロツド,タイ 5KM-23831-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロツド,タイ 5KM-23831-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • クラウン ハンドル 4KM-23435-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クラウン ハンドル 4KM-23435-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ステアリングナツクル アセンブリ (レ 5KM-23501-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ステアリングナツクル アセンブリ (レ 5KM-23501-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • フロントロワア-ムコンプリ-ト (レフト) 5KM-23570-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントロワア-ムコンプリ-ト (レフト) 5KM-23570-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷