食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部
主成分無機・有機複合ふっ素
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)
性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
関連キーワード